- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- td111のおすすめ人気ランキング
td111のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新38件の「td111」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TD111DSHX」、「TD111DSMX」、「マキタ TD111」などの商品も取り扱っております。
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
モーター
ハイパワーブラシレスモータ
締付能力(普通ボルト)
M5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
締付能力(高力ボルト)
M5~M12
バッテリー
リチウムイオン
本体形状
ピストル型
締付能力(小ねじ)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~90
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質
G2(ロー付タイプ)
リード角
右ネジレ20°
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
先端角(°)
135
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
ノッチ形シンニング
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
KMC2
刃形
右ネジレ21~34°
表面処理
ホモ処理
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途
材質
超微粒子
形状
刃:右ネジレ30°
刃数
2枚刃
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
100
カラット(ct)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
食付
5P
精度表記
STD
種別
上タップ
関連資料
技術情報はこちら(75MB)