te-50sのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
26件の「te-50s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル用キャスター」、「机 キャスター 交換」、「キャスター m7」などの商品も取り扱っております。
双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスターランキング1位
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
1個
669税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスターランキング2位
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-24車輪タイプ双輪
1個
799税込879
当日出荷

双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスターランキング3位
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-26車輪タイプ双輪
1個
799税込879
9日以内出荷

ステンレス・エキスパート(交換用テープ) 日本度器ランキング4位
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています 交換用テープ。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
14,980税込16,478
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング5位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)



1個
699税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1箱(4000個)
23,980税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
1個
819税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,698税込1,868
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50Sシリーズ
仕様抵抗 = 1Ω 。。定格電力 = 0.5W 。。許容差 = ±5% 。。テクノロジー = 薄膜 。。シリーズ = FRN50S 。。動作温度 Max = +155℃。。。。このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.6高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4000個)
19,980税込21,978
7日以内出荷

軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム種別一般キャスター形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

冨士ブレーキ工業ディスクパッド
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,998税込4,398
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(408種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションありシリーズ10S-1R
1個
9,998税込10,998
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R
1個
6,998税込7,698
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(146種類の商品があります)

シリンダー径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションありシリーズ10S-1R
1個
8,398税込9,238
9日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)

テグテックジャパンエンドミル ミルスフィード
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)