teraoka テープのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
192件の「teraoka テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット補修テープ」、「耐摩耗 テープ」、「工事用 テープ」などの商品も取り扱っております。
補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)ランキング1位
tesa(テサ/テサテープ)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ箔粘着テープ NO.8371 つや消し 寺岡製作所ランキング2位
つや消しタイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ラインテープ NO.340G 寺岡製作所ランキング3位
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
1巻ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

補修用テープ tesa(テサ/テサテープ)ランキング4位
tesa(テサ/テサテープ)補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
1巻
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラインテープ EーA 日東エルマテリアルランキング5位
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,298税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
1巻ほか
189税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.1トラスコ品番419-6457質量(g)180基材アルミ箔芯径(mm)76粘着剤アクリル系基材厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)40引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06芯径(inch)3特性耐候性、耐熱性、耐寒性粘着タイプ強粘着
1巻
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

tesa(テサ/テサテープ)補修テープ
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

光沢があります。 強力な粘着力を発揮します。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。シルバーテープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.1基材アルミ箔粘着剤アクリル系
1巻ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1巻ほか
249税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

従来の布テープに比べて軽くてコンパクトなため、持ち運びに便利な布テープです。 簡単に手で切れ、かつしなやかで強力な粘着力を発揮します。 No.141やNo.142に比べ軽くてコンパクトです。
用途一般包装。 段ボール包装。 各種の仮止め・結束・保護など。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量でコンパクトです。 手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。 柔軟で様々な形状になじみます。 適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。
用途一般包装。 段ボール包装。 ご家庭等での補修・結束。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
1巻ほか
249税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

光沢タイプ。粘着力が強い。
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm)22.06(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着力
1巻
2,998税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
619税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。 全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。 JIS C 2336 認証品です。 認証番号 JQTW05001
用途電線の結束、保護。 電子部品の絶縁。 埋設管の表示。伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し
1パック(10巻)
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

全8色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。 グリーン購入法適合品です。 基材に再生PET100%使用。 薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。
用途一般包装。(軽包装から重包装まで対応) 段ボール包装。 各種の仮止め・補修・結束。基材再生ポリエステル繊維テープ長さ(m)25粘着剤ゴム粘着剤伸び(%)18引張強度(N/25mm)89.2粘着力(N/25mm)11.26グリーン購入法適合再生材使用率(%)16再生材使用使用
1巻ほか
459税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。クリーム長さ(m)25基材ポリエチレンラミネートクロス粘着剤ゴム系伸び(%)10主な用途養生用引張強度(N/25mm)183.9粘着力(N/25mm)8.34特性柔軟・屋外使用可総厚(mm)0.31テープタイプ手で切れる
1巻ほか
569税込626
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー
1巻ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1巻ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽くてコンパクトな包装用布テープです。
用途包装用途に。トラスコ品番658-4992幅(mm)25厚さ(mm)0.2クリーム長さ(m)25基材特殊織物粘着剤ゴム系主な用途梱包用、補修用、結束用引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)9.81使用条件【テープカット】手で切れるRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力テープタイプ手で切れる
1巻
169税込186
当日出荷