- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- tft カラーモニターのおすすめ人気ランキング
tft カラーモニターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新438件の「tft カラーモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用バックカメラ・モニター」、「モニター 7インチ」、「ビデオ モニタ」などの商品も取り扱っております。
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品
角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
7INCH TFT LCD
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC 2入力
解像度
【水平】480TV/LINE
ヒューズ
【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品
ACアダプター
質量(g)
約300
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025
本体寸法(mm)
約170×112×32
表示
7INCH TFT LCD 800×480ピクセル
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC/PAL 自動切替
解像度
640×480ピクセル ~1080P
入力形式
HDMI/VGA/AV(2入力)
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様
LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー
電源電圧(V)
12 ±10%
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ
液晶サイズ
4.3インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9
適合
12V・24V共用
消費電力(W)
約0.6
端子形状
RCAメス端子
入力/出力
【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×15×78(バイザー含まず)
解像度
480×272×RGB
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度
480×272ピクセル
付属品
コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)
約120×77×16
質量(g)
約150
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
4.3インチTFT LCD
信号形式
NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)
-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)
12~35
仕様
(水平走査線)1000TV LINE
付属品
防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角
120度
防塵防水性能
IP67
焦点距離
2.8m
取扱説明書
(1.8MB)
画角
水平90度 垂直78度
イメージセンサー
1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ
液晶サイズ
幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター
使用電源(V)
12/24共用
質量(g)
約282
使用温度範囲(℃)
0~+45
消費電力(W)
約4(無信号時)、約9.6W(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
178×118×23(突起部を除く)
解像度
水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上
入力端子
【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
接続端子
ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
取扱説明書
(1.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数
628×582
仕様
PC7740センサー
適合
DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)
12/24
レンズ
アングル:170/135度
電線仕様
防水線:22m
動作環境
-20度~80度
視野角
110度
照度(Lux)
0.1
防水保護等級
IP67
取扱説明書
(1.5MB)
SNR値
48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応。リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載。AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)。2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます。バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。リモコン装備。モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)
約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く)
使用温度範囲(℃)
‐20~+70
消費電力(W)
5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
181×121×26(突起部を除く)
使用電源(V)
DC12/24 マイナスアース
解像度
1024×600
保存温度範囲(℃)
‐30~+80
接続端子
ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)
画面サイズ
幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー
液晶サイズ
7インチカラーLED
画素数
300万画素
記録メディア
microSDカード(~128GB Class10推奨)
仕様
赤外線LED:あり(後方カメラのみ)
付属品
本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書
質量(g)
240
電源
12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵
仕様1
【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×105×35
センサー
Gショック:内蔵
機能
パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF
保証期間
1年
記録ファイル形式
【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs
マイク/スピーカー
内蔵
記録時間
128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります
画角
カメラ:140度
動作周波数(Hz)
50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。
対応コーデック
MPEG-4 AVC
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数
656×492
仕様
(解析度)520、ガイドラインなし
適合
DC12V専用
コード長さ(m)
約5
照明
(最小)0.1LUX
動作環境
-20度~75度
視野角
108度
S/N比
48db
アングル(°)
(レンズ)170/135
防水保護等級
IP68
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ
仕様
RCA入力方式/AHD及びCVBS対応
付属品
両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1
適合部材
592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65
取扱説明書
製品仕様(6.5MB)
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約285×180×38
質量(g)
約555
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
11.6インチ TFT LCD
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法
操作パネル/リモコン
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズ
F値 1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラユニット:23.8×23.8×25.5
消費電流(mA)
100以下
画素数
約31万画素
画角
水平:約159°、垂直:約117°
映像出力
鏡像
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷