th-50 vhのおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
20件の「th-50 vh」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター4個」、「スイベルキャスター」、「耐油性ゴムキャスター」などの商品も取り扱っております。
TH型はKH型と取付高が同じなので併用できます。
種別 一般キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 型式 415E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー 回転ストッパー付 車輪タイプ 単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状 自在車 荷重種別 重荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 形状 自在車 タイプ トラック型 表面処理 電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー なし 特性 耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪) ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入 形状 自在車 型式 420E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪) UMCナイロン一体車輪 形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
材質(車輪) ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 420E自在車 金具仕上 クロームメッキ ストッパー なし 車輪タイプ 単輪
1個
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪) ナイロン一体車輪 形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm) 75 材質(車輪) アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm) 32 適合品番 STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm) 36 許容荷重(daN) 80 車軸径d(mm) 10 材質(ホイール) アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪) 鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番 STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm) 55 車軸径d(mm) 12 材質(ホイール) 鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状 自在車S 型式 415G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)