- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- thk lmガイド shs20のおすすめ人気ランキング
thk lmガイド shs20のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「thk lmガイド shs20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアガイド ストッパー」、「スライド 治具」、「超伝導体」などの商品も取り扱っております。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール付き。サイドシール付き。インナシール付き
種別
SHS-C形
種類
ブロック単品
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
種類
レール単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
ブロック取付穴種類
タップ穴
種別
SHS-V形
種類
ブロック単品
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類
タップ穴
種別
HSR-R形
種類
ブロック単品
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール付き
種別
SSR-XW形
材質
スチール
種類
ブロック単品
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別
SSR-XW形
種類
ブロック単品
ブロック取付穴種類
タップ穴
材質
スチール
仕様
エンドシール付き
種類
レール単品
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さが1mmごとに指定できます。
種類
レール単品
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック数
SL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類
レール単品
材質
ステンレス
寸法G(mm)
20
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
フランジタイプ
ブロック数
FL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さHおよび寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
ステンレス鋼
タイプ
ショート
形式
標準形
構造
ボール保持式
精度
上級
ブロック数
1
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール付き
種別
SSR-XV形
材質
鉄
種類
ブロック単品
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
エンドシール+サイドシール+インナシール付き
種別
HSR-A形
種類
ブロック単品
種類
レール単品
レール長さ(mm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
仕様
エンドシール+サイドシール+インナシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックをLMレールから抜いてもボールは保持プレートで保持されているので脱落しません。断面高さが低く、しかもLMブロックは高剛性に設計されているので、高精度で安定した直線運動が得られます。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
SR-W形