thy418 フロートバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「thy418 フロートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ フロートバルブ」、「トイレ 部品 交換」、「toto ゴムフロート」などの商品も取り扱っております。


ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質 EPDM
1個
649 税込714
当日出荷


TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合 SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用 材質 EPDM
1個
699 税込769
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレタンク補修部品 セット内容 排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料 適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質 EPDM、ステンレス 適合管径(Φmm) 32、38、51 仕様 ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。 TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質 ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




仕様 ボールタップ(レバー位置右)用 適合品番 SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

大側小側の2枚セット品
寸法(mm) [小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm 関連資料 適合本体品番リスト
1個
899 税込989
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 複式 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 単式 材質 CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類 複式 材質(本体) CAC406 使用温度(℃) 不凍0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)