- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- tig 自動遮光のおすすめ人気ランキング
tig 自動遮光のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新126件の「tig 自動遮光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接色ガラス 青」、「遮光フィルター」、「山本光学 遮光プレート」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
818-5947
電源
リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50.8×108×10
本体質量(g)
102
有効視野(mm)
92×34
遮光度
#9~#13
遮光速度(秒)
10000
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類
手持ち面
トラスコ品番
484-7644
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質
ポリカーボネート
質量(g)
42
電源
太陽電池
寸法(縦×横)(mm)
51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品
透明カバープレート×2枚
寸法(mm)
108×51×5
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)
幅92×高さ36
遮光度
作業前:#3、溶接時:#11
保証期間
1年間
反応速度(秒)
1/3000
電流範囲(A)
30~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様
遮光スピード。1/4000!
質量(g)
約36.5
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)
W108×H51×D5
遮光度
アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)
92×35
切替時間(秒)
0.25~0.45
遮光性能
1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×2.5
寸法(mm)
50×105
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ
付属品
取付スプリング
適合機種
【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799
色
【遮光フィルター】青
電源
リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池
本体質量(g)
102
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×10×50.8
遮光度
#9~#13
主な用途
TIG/MIG/MAG/手棒溶接
遮光速度(秒)
1/10000
アズワン品番
64-8642-59
視野領域寸法(mm)
92×34
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。
アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。
JIDOMENの液晶カートリッジです。
溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
51×108×5
遮光速度(秒)
1/10000
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)
38
使用温度範囲(℃)
-5~55
電源
ソーラー(充電式)
遮光度
#10(固定)
応答速度
1/3600秒
視界範囲(mm)
93×35
戻り速度(秒)
0.2
遮光性能
(通光時)#2.5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
51×108×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
遮光度
遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)
感度調整
7段階調整
戻り速度(秒)
0.06~1.0(7段階調整)
色
遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)
96×34
電源
ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能
溶接残光対策になるフェードモード設定機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
108×5×50.8
本体質量(g)
60
対応
P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容
テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様
グラインドモード機能
関連資料
(7.26MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
いまお使いの手持ち面に取付けるだけ
使いやすさを追求したフィルター
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
超カンタン!
今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。
溶接作業が超ラク!
アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
超安全!
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品
透明カバープレート 2枚
寸法(mm)
108×51×5
質量(g)
42
電源
太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)
92×36
遮光度
溶接前:#3、溶接時:#10
保証期間
1年
戻り速度(秒)
0.4
電流範囲(A)
30~300
遮光速度(秒)
1/3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上
ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×105×3
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K
DIN規格品
色
グリーン
仕様
DIN規格品
材質
ガラス
厚さ(mm)
2.5~2.9
寸法(mm)
50×105
SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。
感度調整
7段階調整
戻り速度(秒)
0.06~1.0(7段階調整)
色
遮光フィルタ:青
視界範囲(mm)
96×34
電源
ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)
機能
戻り速度【オートモード】機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
108×5×50.8
本体質量(g)
60
対応
P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904
セット内容
テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート
仕様
電池残量表示モード
関連資料
(7.26MB)
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類
溶接面(手持ち式)
仕様
PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)
カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源
リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度
反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)
94×24
遮光速度(秒)
1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ポリカーボネート
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/20000
質量(g)
510
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)
110×90
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
97×47
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
使用期間(年)
2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
JIS規格品
材質
ガラス
色
緑
仕様
JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×3
寸法(横×縦)(mm)
105×50
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類
自動溶接遮光面
仕様
遮光スピード。1/10000!
その他
リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)
495
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)
110×90×8
遮光度
#9~#13
視界範囲(mm)
96×42
切替時間(秒)
(非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度
#4
赤外線・紫外線保護
DIN15に適応
内側・外側保護プレート
埃が付きにくい処理
使用期間(年)
2
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質
ガラス
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
約50×約105
色
透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ガラス
質量(g)
34
規格
JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50