- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- tig溶接 遮光のおすすめ人気ランキング
tig溶接 遮光のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新51件の「tig溶接 遮光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TIG メガネ」、「遮光プレート」、「溶接用メガネ」などの商品も取り扱っております。
マイト工業株式会社遮光メガネ
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なしフレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能TIG・半自動・アーク溶接対応応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6質量(g)92(サイドプロテクター含まず)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-5~55外形寸法(mm)149×173×56電源リチウム電池(CR-2032×2個)感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)応答速度1/20000秒視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)アズワン品番64-9308-95RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)ソーラー充電式家庭防水で、水・汗による故障を防止手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38使用温度範囲(℃)-5~55電源ソーラー(充電式)遮光度#10(固定)応答速度1/3600秒視界範囲(mm)93×35戻り速度(秒)0.2遮光性能(通光時)#2.5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ材質ポリカーボネート樹脂質量(g)45
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5寸法(mm)50×105関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護仕様遮光スピード1/4000!質量(g)約36.5電源太陽電池及び内蔵バッテリー使用温度範囲―5℃~55℃フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5遮光度アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)視界範囲(mm)92×35切替時間(秒)0.25~0.45遮光性能1/4000秒
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108
1枚
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。
用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799色【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番818-5947電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.8×108×10本体質量(g)102有効視野(mm)92×34遮光度#9~#13遮光速度(秒)10000
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可質量(g)37材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護材質ポリカーボネート規格JIS T8141タイプJIS規格品質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラス
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)規格JIS規格品タイプメガネ併用可レンズポリカレンズ機能防曇質量(g)約96レンズ色グリーン遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。
用途電気溶接用遮光度#10質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
メガネの上からもかけられます。
伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。
接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。
飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス遮光度#8材質ポリカーボネート
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム)色ブラウン(フレーム)質量(g)60種類遮光メガネ外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など種類遮光メガネ質量(g)43材質(フレーム)プラスチック
IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスゴーグルハードマスクセット
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスクメガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー種類自動遮光面規格1/1/1/1感度5段階調節溶接光センサー、高周波センサー遮光速度(秒)1/25000
1台
¥38,980税込¥42,878
9日以内出荷
SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ
溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。
アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。
JIDOMENの液晶カートリッジです。
溶接面に取り付けが可能です。
用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
山本光学YW-390 二眼形遮光めがね
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)色ブラック(フレーム)質量(g)33種類遮光保護具2眼めがね形外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合