titanのおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
8,342件の「titan」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単線圧着端子」、「U型端子」、「1.25sq 端子」などの商品も取り扱っております。
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウランキング1位
1パック(100個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウランキング2位
1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフランキング3位
1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング4位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
869税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1パック(100個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1パック(100個)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
1箱
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
1パック(50個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)