- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- tlcプレート アルミのおすすめ人気ランキング
tlcプレート アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「tlcプレート アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス 切断 機」、「TLC カッター」、「シート乾燥剤」などの商品も取り扱っております。
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体
アルミシート
仕様
単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)
200
細孔径
60Å(平均)
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質
プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254
寸法(mm)
40×80
膜厚(mm)
0.2
1組(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質
硼珪酸ガラス
長さ(mm)
100
ガラス厚(mm)
0.1
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様
単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)
250
支持体
ガラスプレート
細孔径
60Å(平均)
鉛筆で書き込めて、色素の分離が綺麗にできるプレート。はさみで任意の大きさにカットできるので、試験管などで小規模なクロマトグラフィーの実験もできます。
種別
薄層プレート(100×50mm) 5枚
支持体
アルミシート
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番
405-57-06-82
寸法(mm)
(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分
A型シリカゲル
質量(g)
5/袋
吸湿率(相対湿度50%)
25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
仕様
超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)
寸法(mm)
265×240×65
適合プレート
200×200mm、200×100mm、100×100mm
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ
角型
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様
担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート
寸法(mm)
200×200
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ
筒型
アズワン品番
61-0311-37
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルで、粒子強度、耐圧強度が大きく、使用中に微粉を生じません。・耐水能力が大きく、ドレンの水等に接触した場合、破砕率が低い。
仕様
(5g×12ヶ/1シート)×5枚/1袋
寸法(mm)
208×300
1袋
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
シリカゲルをポリプロピレン包装した乾燥剤です。 ●塩化カルシウムや生石灰のように、吸湿後の変質・形状変化がなく、発熱や潮解性が無いので安全にご使用いただけます。 ●環境負荷物質である塩化コバルトは一切使用していません。JIS規格に合格した安全な乾燥剤です。
植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。
シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。
薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容
乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
¥7,500
税込¥8,250
8日以内出荷