- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- tn35のおすすめ人気ランキング
tn35のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新897件の「tn35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用アジャスター」、「小型 アジャスター」、「アジャスターボルト M6」などの商品も取り扱っております。
取り外した部品やネジの紛失を防ぎ、ケミカルやオイルのまき散らしを防ぎます。
ステンレスの中でも高級なSUS304鋼を使用しているので、耐薬性・耐錆性に優れ、磁性を帯びません。
工具類の仮置き、保管にも便利です。
用途部品・工具の管理、部品洗浄。材質SUS304
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)。ポリエチレン/ナチュラル(底部)。鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
産業機械用エアーエレメントです。
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
ハセガワウルトラ耐熱 ハセガワターナー
衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
先端は薄くなっており、木製、竹製ターナーと同等の使用感で作業性抜群です。
材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230特性耐熱・耐摩耗
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼