- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- tone エクステンションバーのおすすめ人気ランキング
tone エクステンションバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新195件の「tone エクステンションバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TONE」、「首振りエクステンションバー」、「マキタ エクステンションバー」などの商品も取り扱っております。
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)
凹凸12.7
全長(mm)
75、150、250
トラスコ品番
369-8238
質量(g)
600
質量(g/セット)
600
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質
クロムバナジウム鋼
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)
凹凸9.5
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm)
凹凸9.5
全長(mm)
32、75、150
トラスコ品番
369-8173
質量(g)
190
セット商品数
3
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)
3/8
軸径(Φmm)
12
外径(Φmm)
17
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品
ピン・Oリング
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)
凹凸19.0
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
深く狭い箇所での作業に最適です
ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)
凹凸12.7
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質
構造用鋼
全長(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
振角約13度
種別
エクステンションバー
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)
凹凸25.4