- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 工具セット
- tone ツールボックスのおすすめ人気ランキング
tone ツールボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「tone ツールボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ktc ツールボックス」、「TONE 工具箱」、「tone ツールケース」などの商品も取り扱っております。
引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用
材質
スチール
質量(kg)
9.2
高さ(mm)
302
タイプ
片開きケースタイプ
奥行(mm)
232
間口(mm)
508
引出し数
3
引出し寸法(mm)
197
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
436×197×42
耐荷重N(kgf)
棚/294(30) 引出し/245(25)
材質(取手)
ABS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
シリンダ錠(別売)
不可
工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数
37
差込角(mm)
12.7
質量(kg)
16.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数
56
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
369-7126
セット内容
ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430
質量(kg)
12.7
ケース色
レッド/ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×220×220
1セット(56点組)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。天面フラットV形3段式両開きケースです。
用途整理整頓に。
仕様
シリンダー錠取付可能(別売)
材質
ハンドル/ABS樹脂
質量(kg)
6.4
材質(本体)
スチール
タイプ
両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)
433
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
220
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)
44
天板耐荷重(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
2本
取扱説明書
(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)
1~3段:15、4段:25、5段:25
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品
鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)
【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)
【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×260×340
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)
(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)
スチール
耐荷重(kg)
(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)
520
外寸法・奥行(mm)
218
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。
収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数
53
差込角(mm)
12.7
質量(kg)
15
収納ケース
BX331
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
433×220×240
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)
ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)
(上部)294、(引出し)245
剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。
ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。
引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
引出し数
6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×307×374
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数
38
差込角(mm)
9.5
質量(kg)
14.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数
46
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
119-9994
セット内容
【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14。【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H。【エクステンションバー】321(150mm)。【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)。【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224。【モンキレンチ(目盛付)】MW-300。【ペンチ】CT-175G。【コンビネーションプライヤ】CP-200SG。【強力ニッパ】KN-150G。【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250。【貫通ドライバー】KMD-075、100、150。【貫通ドライバー】KPD-001、002、003。【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)。【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)。【ツールケース】BX420
質量(kg)
10.7
タイプ
2段式メタルケース
ケース色
レッド
1セット(46点組)
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。
ローラーキャビネットとチェストの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。引き出しの全段にEVAマットが付いています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
引出し数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×307×251
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数
86
差込角(mm)
9.5・12.7
質量(kg)
22.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
トップ:幅270×奥行140×高さ30、引出し:幅215×奥行130×高さ38、付属品:トップマット×1、引出しマット×2、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。ミニキャビネット(品番:SKX0514)の上に載せることができます。
トラスコ品番
821-7894
色
レッド
引出し数
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×150×145
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。
ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
仕様
キャスター付
付属品
引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1
トラスコ品番
821-7895
色
レッド
引出し数
4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×130×38(小)。215×130×80(大)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
320×150×285
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数
53
差込角(mm)
12.7
質量(kg)
17.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
508×232×302
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数
95
質量(kg)
13
ケース寸法(mm)
510×220×250