toto バキュームブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
111件の「toto バキュームブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バキュームブレーカー」、「サイホンブレーカー」、「トイレ 配管 パッキン」などの商品も取り扱っております。

用途パブリック、大便器用 使用環境温度(℃) 1~40 心間距離(mm) 120 使用水 水道水のみ 給水圧力(MPa) 最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75 水量(L) 洗浄調節範囲:6~16
1個
37,980 税込41,778
当日出荷


バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。
仕様 バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合) アズワン品番 64-6489-03 入数 40/箱
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合 V(バキュームブレーカー)付フラッシュバルブ(メッキ付)全般(2013年以降) メッキ(Ni-Cr)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

タイプ 非自動 水栓タイプ 横水栓 使用地区 一般地 適合場所 一般水栓 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 自在50
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、 負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、 負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質 本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604 使用流体 上水 使用圧力(MPa) 0.03~1.0 使用温度(℃) KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


二次側のサイホン現象の防止、また、真空破壊などを行います。
全長(mm) 62 外径(Φmm) 41 取付ねじ Rc1/2 アズワン品番 64-6513-43
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器 分類 バキュームブレーカ 呼び径(A) 20(3/4) 端接続 給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体) CAC406 適合流体 水・温水 耐圧(MPa) 水圧にて1.75 流体温度(℃) 5~90 取付方式 鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー 40メッシュ 材質(ディスク) EPDM・C3604 仕様 空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa) 1.0以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

使用圧力範囲(MPa) 0.75以下 流体温度(℃) 5~60 材質(本体) CAC406C又はC3604B 材質(ボール) ポリエチレン 適合流体 水道水・工業用水 材質(ディスク) NBR 材質(ストレーナ) SUS304 作動圧力(kpa) 【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) C3604 形式 真空逃し弁 最高温度(℃) 200 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS R 適合流体 蒸気・空気 材質(弁体・弁座) CAC・C3604 圧力調整範囲(kPa) -0.5~-21
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






真空発生器の真空特性はそのままに、真空破壊エアを制御。 従来の真空破壊エアの流量制御に、圧力制御をプラスし、ワークの吹き飛ばしを防止。 真空破壊回路にリリーフ機能(余分な圧力を逃がす機能)を設け、真空破壊時間の短縮化を実現。 樹脂本体部の回転と継手部の回転により、チューブ取出方向が自由に。
設定範囲 リリーフ弁作動圧力:-0.015~0.015MPa RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)