toto 手すりのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
206件の「toto 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ の手すり」、「跳ね上げ式手すり」、「toto トイレ手すり」などの商品も取り扱っております。
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 寸法L(mm) 600 握り径(Φmm) 34
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm) 32
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

材質 タモ集成材+亜鉛合金 構造 金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm) 35 寸法B(Φmm) 43 寸法H(mm) 74 寸法H1(mm) 55 仕様 抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品 受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容 丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質 天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 80 エコマーク認定番号 06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質 アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品 壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg) 60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。 厚さ(mm) 35 耐荷重(kg) 80 セット内容 エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本 材質 天然木(ゴム集成材)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質 (手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm) 32 付属品 取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg) 80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木> ホワイト 径(Φmm) 32
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質 (本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 最大荷重(N) 1176
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質 芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm) 34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。
材質 ポリアミド 直径(Φmm) 33 仕様 カバーグリップなし 付属品 アンカー シリーズ HEWIシリーズ
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

にぎりやすいトリプルディンプル手すり
材質 タモ集成材/亜鉛合金 握り径(Φmm) 35 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×40 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
材質 手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)