- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto 洗面 ボウルのおすすめ人気ランキング
toto 洗面 ボウルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「toto 洗面 ボウル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面ボウル」、「リクシル 洗面ボウル」、「toto 手洗 器」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
500×450
容量(L)
6
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
530×370
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
11
付属品
わん×1
質量(kg)
16
形態
セルフリミング式
寸法(mm)
520×360×363
色
ピュアホワイト
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。
高さ(mm)
(カウンター上部)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.08MB)
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
590×480
タイプ
フレーム式
容量(L)
9
寸法(mm)
380×380
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
容量(L)
4.2
推奨水栓金具品番
183-096、183-075、183-063、183-077
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
550×500
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
容量(L)
5.5
穴タイプ
カラン:ANC
寸法(mm)
445×365
容量(L)
5.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
オーバーカウンター式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
600×530
タイプ
オーバーカウンター式
容量(L)
8.5
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×315
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
6.5
寸法(mm)
380×380×135
タイプ
オーバーフロー無し
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
18
内形寸法(mm)
陶器鉢:570×380
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様
オーバーフローなし
材質
セラミック
質量(kg)
3
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×240×105
適合品番
【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番
FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K
取付ビス
無し
浴室使用可否
可能
1台
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
560×460
タイプ
壁付式
容量(L)
8