toto 消臭カートリッジのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「toto 消臭カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOTO 浄水器」、「におい紙」、「トイレ掃除 ウォシュレット」などの商品も取り扱っております。


1個
1,598 税込1,758
当日出荷


セット内容 フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
当日出荷



耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm) 0.18 耐熱温度(℃) -30~130 主な用途 配管用 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.7MB) 粘着タイプ 強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力に脱臭して快適が続く。 スタンダードなウォッシュレット。
安全装置 【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min) 【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16 温度調節範囲(℃) 【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W) 【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50 形状 前丸 質量(kg) 約4.7 機能 共通機能+脱臭・オートパワー脱臭 消費電力(W) 【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3 タンク容量(L) 約0.49 方式 【脱臭装置】O2脱臭 定格消費電力(W) 318 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 473×531×168 電源コード(m) 1.0(漏電保護プラグ、アース線付) その他の機能 (共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座 使用周囲温度(℃) 0~40 吐出水量(L/min) おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 供給水温(℃) 0~35 給水圧力(MPa) 最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時) 年間消費電力量(kWh/年) 159k(221※節電機能を使用しない場合) タイプ 貯湯式
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様 浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容 分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷