- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- toto 混合水栓 シャワーのおすすめ人気ランキング
toto 混合水栓 シャワーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「toto 混合水栓 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室 水栓 TOTO」、「toto サーモスタット混合栓」、「サーモシャワー水栓」などの商品も取り扱っております。
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
規格
JIS規格
主な用途
一般住宅用
適合流体
水道水
グリーン購入法
適合
給水圧力(MPa)
0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ
壁付タイプ
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
機能
【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法
適合
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
操作方法
ハンドルを上下操作
商品タイプ
壁付タイプ
関連資料
分解図(TBV03414Z)
グリーン購入法
適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
仕様
メタル・逆止弁
接続ねじ
本体・ホース:G1/2
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
グリーン購入法
適合
シャワー種類
コンフォートウエーブ3モード
商品タイプ
壁付タイプ
ハンガー
角度調節
用途浴室
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
使用地区
一般地
用途浴室
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
商品タイプ
壁付タイプ
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所
浴室
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所
浴室
機能
【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
グリーン購入法
適合
仕様
メタル・逆止弁
呼び径(mm)
13
適合場所
浴室
使用地区
一般地
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様
メタル・逆止弁
寸法(mm)
スパウト:170
接続ねじ
本体・ホース:G1/2
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
グリーン購入法
適合
シャワー種類
コンフォートウエーブ3モード
ハンガー
角度調節
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格
JIS適合品
適合場所
お風呂場
ホース長さ(m)
1.6
機能
逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所
浴室
仕様
高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
固定179
商品タイプ
壁付タイプ
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)
1.6
取付ピッチ(mm)
120~200
パイプ長(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
170
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓
適合場所
洗い場
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様
メタル・逆止弁
接続ねじ
本体・ホース:G1/2、スパウト0mm
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室(洗い場専用)
グリーン購入法
適合
シャワー種類
コンフォートウエーブめっき
ハンガー
角度調節
用途浴室
備考
シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2
タイプ
サーモスタット
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
ボタン
使用地区
一般地
付加機能
オートストップ
商品タイプ
壁付タイプ