toto 自動継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「toto 自動継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動接手アダプター」、「蛇口 カプラ」、「蛇口 ホース 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
4,498 税込4,948
当日出荷


高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 792-9137 材質 (金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×30×121 蛇口取付形状 地下水栓用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷


1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷



用途ホースと機器の接続 材質 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 形状 ニップル 材質/仕上 黄銅(C3604)+クロームメッキ製 種類 ホース継手 使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa) 3.45 仕上 クロムメッキ仕上げ 使用流体 水、空気、油 流体温度(℃) -50~150
1パック(5個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


呼び径 (水栓)13 仕様 鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 メタル 呼び径(mm) 13 適合場所 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き ハンドル形状 三角ハンドル 操作方法 ハンドルを回す 吐水口長さ(mm) 75
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷