- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- towa ハーネスのおすすめ人気ランキング
towa ハーネスのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新163件の「towa ハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルハーネス ショックアブソーバー」、「傾斜面用ハーネス」、「TOWAフルハーネス」などの商品も取り扱っております。
多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。
チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。
身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。
チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。
シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。
サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。
約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質
6061アルミ合金
国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類
フルハーネス
最大使用荷重(kg)
130まで
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
2丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)
(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色
グレー
質量(g)
約3035
タイプ
黒影ハーネス
ベルト幅(mm)
45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類
伸縮式
方式
伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
32
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無(取付可)
ランヤード
2丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)
主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様
【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)
約1950
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
主/副:11
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
サイズ
1
質量(g)
2100
身長(cm)
165~185
ウエスト(cm)
70~93
寸法(cm)
【レッグループ】47~62
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質
樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)
1.35(ストラップ)
タイプ
フルハーネス/胴ベルト兼用
種類
フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)
18.5
落下距離(m)
ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フック
No.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)
約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ
アルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)
130
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)
ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様
(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質
(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型
X型フルハーネス
質量(g)
約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプ
タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類
巻取式
適合規格
墜落制止用器具の規格
JIS規格
JIS TB 165規格品
落下距離(m)
3.1~4.1
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
2.1
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
色
ブラック系
質量(g)
本体:約970、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)
肩・腿:40、胸:25
クリップ
胸クリップ:ワンタッチ
バックル
腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
40
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様
(胴ベルト)スライドバックル
色
黒
質量(g)
約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類
ロープ式
ロープ径(Φmm)
12
フック口開き(mm)
53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)
1650
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ロープ)
三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:690)
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
墜落制止用器具規格適合品です。
質量(g)
1080
全長(cm)
170
最大開口(mm)
【大フック】55
最大使用荷重(kg)
130対応型
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
巻取式
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。
もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。
★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様
使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m
色
ネイビーブルー
質量(g)
約2260
タイプ
3ツ打
ベルト幅(mm)
45
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
フック
No.57F
ランヤード(有効長)(mm)
1700
ランヤード(直径)(Φmm)
10
適応身長(cm)
160~180(標準的な体重の方)
材質(ランヤード)
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.2MB)
ショックアブソーバの種類
第一種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)
約1050
フルハーネス本体のみ
材質
(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色
レッド系
質量(g)
約1090
ベルト幅(mm)
肩・腿:45、胸:25
クリップ
胸クリップ:プレートタイプ
バックル
腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(長さ)(mm)
1650
仕様
[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質
(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色
黒
質量(g)
約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類
巻取式(小型)
フック口開き(mm)
53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)
(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
適応身長(cm)
160~185
胴ベルト幅(mm)
50
材質(胴ベルト)
ナイロン
肩ベルト幅(mm)
45
ランヤード(ストラップ)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
反射板
あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、調節の手間がなく、足を通さずに素早く装着できます。
フォームパッドには軽量で通気性の高いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを2つ備えています。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、ハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格
「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)
各種認証
墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10
最大使用質量(kg)
140
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様
一体型ハーネス/胸D環
サイズ
M
質量(g)
約2860
ベルト幅(mm)
45
バックル
ワンタッチ
胴ベルト幅(mm)
50
吊りベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
45
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
用途フルハーネス用ツインランヤード。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1400
タイプ
フルハーネス型用
方式
ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1150~1250、伸長時:1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ツイン
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
用途高所作業用
仕様
CE、EN354
質量(g)
220
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷