tp-8のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
1,167件の「tp-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース ジャバラ」、「タッチチューブ TP-8」、「カールホース」などの商品も取り扱っております。
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 材質(本体) ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 ホース継手 両端G1/4めねじ付 流体温度(℃) -20~60 材質(継手) 黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体 圧縮空気/真空 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別 ノーマルタイプ 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 破壊圧力(MPa) 3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 空気接続口 ツータッチカプラー 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃) -5~60 常用圧力(MPa) 約0.7 破壊圧力(MPa) 約2.4 接続 ワンタッチソケット 使用流体 空気 材質(ソケット) スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 仕様 両端カップリング付 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42 使用カプラー ツータッチカプラー
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 22 ノズル口径(Φmm) 2 付属品 エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ トラスコ品番 556-7963 材質(本体) アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ) 質量(g) 393 最高使用圧力(MPa) 0.7 最大使用寸法(mm) 4300 材質(ホース) ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23) ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 空気消費量(L/min) 160 ノズル取付口 G1/8
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 材質 ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 ホース長さ(m) 約10 使用流体 空気 有効長(m) ホース:約7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力 0.8MPa 材質(本体) ポリウレタン樹脂 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 常用使用圧力(MPa) 0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃) -5~+60℃
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 パープル 最高使用圧力(MPa) 2 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) 0~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 40 寸法B(mm) 300 使用流体 圧縮空気 コイル長(mm) 350
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm) 5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー(1/4) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース 内径×外径(Φmm) 5×8 最高使用圧力(MPa) 0.7 材質 ポリウレタン樹脂 流体 エアー 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm) 5 ホース外径F(Φmm) 8 色調 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 材質(ホース) ポリウレタン 使用流体 空気 空気接続口 ツータッチカプラー コイル長(mm) 350
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa) 0.8 種別 スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃) -5~60(23~140°F) 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気 ホース継手 G1/4 材質(取付金具) 特性 耐熱、耐寒、耐油
1本
2,041 税込2,245
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力 -100kPa 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 最高使用圧力(MPa) 0.8 仕様 (接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 コイル長(mm) 350
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) エステルベースポリウレタン 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 適合流体 エアー
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)