- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- trusco リフターのおすすめ人気ランキング
trusco リフターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新490件の「trusco リフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降 リフター」、「油圧 式 テーブル リフター」、「昇降 リフター 電動」などの商品も取り扱っております。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
用途荷物の運搬・昇降など
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電圧
DC12Vバッテリー専用
モーター出力(kW)
0.07
電源コード(m)
2
昇降方式
電動ボールネジ
ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
ハンドル形状
折りたたみ式
昇降方式
足踏み油圧式
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様
電磁ブレーキ付モーター駆動。。。。フットスイッチ:別置式
付属品
フットスイッチ(コード2m)
モーター出力(kW)
0.07
電源コード(m)
3
昇降方式
電動ボールねじ式
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様
ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付
種別
スタンダート
コード長さ(m)
【LED付フットスイッチコード】2
電源コード(m)
3
電源電圧(V)
単相100V
使用頻度
30回/時
最大起動頻度(回/min)
10
重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。
作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別
GLH型スタンダード
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。
その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。
ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。
下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。
上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様
ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別
ボールネジ、電動式
電源コード(m)
3
電源電圧(V)
単相100
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様
油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式
材質
(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油
タービン油:ISO、VG22
テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
車輪
取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)
機能
早送り装置なし
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)
420×45×40
全長B(mm)
700
全幅D(mm)
420
脚長さJ(mm)
450(前脚)
フォークの荷重中心距離X(mm)
200
フォーク内幅H(mm)
290(前脚)
フォーク外幅G(mm)
370(前脚)
フォーク外側間隔F(mm)
370
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
仕様
手動走行式
高さ(mm)
82
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)