ts-2nのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
60件の「ts-2n」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルプッシュプルゲージ」、「荷重測定」、「dlcコーティング 切削工具」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状 オネジ 適合流体 空気 ソケットorプラグ ソケット 材質 本体:PPE+PA。Oリング:NBR 接続方式 ワンタッチ式 種別 ソケット 使用温度範囲(℃) 0~50 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 締付トルク(N・m) 2.0~5.0 使用環境温度(℃) -20~80
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
1台ほか
特価
92,980 税込102,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジョプラックスラウンドノズル
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。 トラスコ品番 106-7090 材質 本体:ポリアセタール(POM) 幅(mm) 28 接続口径 R1/4 全長(mm) 45 使用空気圧力(MPa) 0.7 ノズル口径(Φmm) 1.0×13穴 適合流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
最小単位 0.001N 最大荷重(N) 2 仕様 オーバーロード値:定格200% 寸法(mm) 75×34×191 質量(g) 490 電源 AC100V(アダプタ付属) 精度 ±0.2%F.S.±1digit 機能 マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロック サンプリング周期 最大2000回/秒 出力機能 USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。トルク-角度測定を実現します。付属のソフトウェアを用いてトルク-角度のグラフ描画も可能です。トルク値や角度による計測スタンドの動作制御が可能です。複雑な配線はなく、簡単にセットアップできます。
用途TAA-ACMTS-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。トルク(回す力・捻る力)と角度の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。スクリューキャップの開栓・閉栓トルク、基板のひねり強度などの測定に最適です。
1台
609,800 税込670,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ナチュラルな石面凹凸デザイン。 ライティングによる陰影が美しい壁面を演出します。
1ケース(4シート)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 2回路型 周波数(Hz) 50~60 消費電力(W) 1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V) AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成 1c×2 表示方式 電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式 タイマー出力 駆動方式 電子式 回路構成 別回路型(無電圧出力)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)協約 24時間式ソーラーTS 2回路 N
仕様 2回路型 寸法(mm) 外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ) 電圧(V) 100-240 機能 ソーラー機能付 回路構成 別回路型(無電圧出力) 動作周期 24時間式停電補償付
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格 カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状 RJ45スリムコネクタ 対応機種 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性 250MHz 芯数 8芯(4P) 検査項目 100%導通検査 ケーブル スタンダード シールド UTPケーブル 通信速度 1Gbps 導体 単線 ケーブル径(Φmm) 6.4 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 カテゴリー CAT6 PoE対応 PoE対応
1本
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


仕様 2回路型 周波数(Hz) 50~60 消費電力(W) 1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V) AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成 1c×2 表示方式 電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式 タイマー出力 駆動方式 電子式 回路構成 別回路型(無電圧出力)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 材質 ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数 3 使用流体 空気 管接続口径 1/4(8A) 切換方式 直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)}) 0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質 超硬 表面処理 DLC-SUPER HARDコーティング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)