tsパッキンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
365件の「tsパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン ゴム」、「JIS10K パッキン」、「配管用ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管 材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm) 3 タイプ JIS10K 使用圧力 10K 最高使用温度(℃) 100 呼び圧力 10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質 EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格 10K 寸法t(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


適合 TS-2 適合機種 YR20、YR10、YR5、YB20、YG20、YG10、SS5、SS20、SS10、LX20、LX10、BK20 材質 NBR 外径(Φ) 17mm2 危険物の類別 非危険物
1個
139 税込153
当日出荷

EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 肉厚(mm) 3 仕様 JIS10K仕様 材質 :EPDMをベースにPTFEを被覆しています。 特性 耐食性、耐薬品性 最高許容圧力(MPa) 0.98(at20℃) 最高使用温度(℃) 100
1箱(10枚)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm) 3 使用温度範囲(℃) -40~100 耐熱性 硬さ変化(Hs):+15。引張強さ変化率:-11%。伸び変化率:-42%。(100℃、70h) JIS規格 K6380(BAD6353) 伸び(%) 350 硬さ(デュロメータA) A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃) -55 耐油性 JIS No.1油。硬さ変化(Hs):-25。体積変化率:+92%。(100℃、70h) 耐水性 硬さ変化(Hs):-10。体積変化率:+11%。(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張) 亀裂なし
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスマグボトルの蓋パッキンと栓パッキンのセットです。 【適応商品】ステンレスマグボトル ※生産終了品 ▼スクリュー:MBS-300S、MBS-350・480 ▼ワンタッチ:MBW-350・480 ▼ワンタッチ軽量:MBKW-350・480・600
グレー
1セット
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷






材質 エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 厚さ(mm) 3 使用温度(℃) -40~100 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.98[10]
1個
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)