- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- tv延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
tv延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「tv延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィーダー線 同軸ケーブル」、「衛星放送用同軸ケーブル」、「UHF ケーブル」などの商品も取り扱っております。
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブル
S-5CFB
色
白
インピーダンス
75Ω
周波数帯域(MHz)
10~3224MHz 2K4K8K放送対応
ケーブル
4C(S4CFB)
仕様
片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属
ケーブル
4C(S4CFB)
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合
中継用
仕様
F型とF型の中継用
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
ネジ型プラグ-ネジ型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル
S-4C-FB
コネクタ形状
L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
SDIケーブル 5C-FB 両端BNCオス
タイプ
5C-FB
ケーブル
S-4C-FB
色
白
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
ストレート型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます
用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用
メーカー
汎用
再生紙使用マーク
適合
カーTVアンテナを延長することができます
用途カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用
メーカー
汎用
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル
映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット
同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続
TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
ケーブル
5C(S5CFB)
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプ
F型
マートTV・スマートスティックにも最適。
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIフルスペック対応。
最新ゲーム機・3Dにも対応。
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAメス
対応機種
レコーダー・PC・テレビ・プロジェクター等
伝送速度(Gbps)
18
機能
ARC/HEC/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC