- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- uパイプ延長ソケットのおすすめ人気ランキング
uパイプ延長ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「uパイプ延長ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 延長」、「止水栓 延長」、「水栓継手」などの商品も取り扱っております。
用途パイプを約8.5cm高くできます。
適合品番
K16NDタイプのみ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状
ソケット
寸法(mm)
R1/2×Rc1/2
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。
W26山20ネジのパイプ用
パッキン付き
材質
黄銅
長さ(mm)
200
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。
吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。
取付ねじサイズ
W26
付属品
パッキン
材質
黄銅
山数
山20
外径(Φmm)
16
アズワン品番
64-5157-85
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ×G(めねじ)
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質
黄銅
用途立形ソケットを30mm延長できます。
1セット
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
適合品番
KM17NM1
パイプ外径(Φmm)
19
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。
仕様
ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)
材質
黄銅
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
真鍮
形状
ニップル
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
材質
黄銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質
黄銅
形状
ニップル
内ネジ
G1/2
外ネジ
G1/2
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
ねじ径
R1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類
ねじ込み継手
形状
ユニオン
材質
黄銅
仕様
ノンアスベストパッキン付
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
止水栓用給水管です。
材質
銅
仕様
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。
※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質
黄銅、ABS
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
スワンパイプ