u型ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「u型ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプソケット U」、「突っ張り棒 ストッパー」、「ランドリーパイプブラケット」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上 ZDC/クロームメッキ・研磨 形状 U型ソケット 付属品 SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取付ビス(鉄) 材質 本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状 U型ソケット 仕上 本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質 【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm) 32
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット 付属品 ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 材質 ダイカストZDC(クローム) 形状 U型ソケット 仕上 クロームメッキ
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック完全ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm) 25 形状 U型ソケット
1袋(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質 ハイインパクトスチロール 形状 U型ソケット ホワイト 質量(g) 8 耐荷重(kg) 20 耐荷重(N/ペア) 196 アズワン品番 64-6789-72
1個
55 税込61
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケット
材質 亜鉛(ダイカスト) 付属品 取付ビス 形状 U型ソケット 寸法E(mm) 24.5 仕上 クロームメッキ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm) 25 形状 U型ソケット 適合ねじ (推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質 亜鉛合金 形状 U型ソケット 仕上 クロームメッキ
1個
229 税込252
当日出荷

パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質 ステンレスSUS304 付属品 2本付き 形状 U型ソケット 寸法A(mm) 35 寸法D(mm) 18 寸法E(mm) 36 寸法B(mm) 24.5 寸法C(mm) 32.5 仕上 ヘアライン
1個
289 税込318
当日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

フジテック・ジャパンホワイトU型ソケット
材質 亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋) 形状 U型ソケット 仕上 白塗装 付属品 取付ビス ホワイト
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンダイカストU型ソケット
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上 亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 寸法D(mm) 28 クロームメッキ仕上げ 形状 U型ソケット
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。 セット内容 ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本) 材質 ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂 耐荷重(kg) 10
1セット
589 税込648
当日出荷

施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。 材質 亜鉛ダイキャスト 付属品 2本付き 形状 U型ソケット 寸法A(mm) 33 寸法D(mm) 28 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 37.2 仕上 クロームメッキ
1個
299 税込329
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)