- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- u字 クランプのおすすめ人気ランキング
u字 クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新254件の「u字 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 Uボルト」、「単管パイプ U字」、「uボルトクランプ」などの商品も取り扱っております。
付属品
ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ
標準タイプ
材質
ステンレス製(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
オイルクーラーステーなどをフレームに固定する場合に使用します。
主な適合車種
SR400 -17/SR500 -00/GB250/250TR -03
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
材質
スチール(ユニクロメッキ)
寸法T(mm)
3
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質
S45C
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
ねじ山種類
メートル並目
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質
SUS304
種類
Uバンド
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ45)
適合
(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100
種別
BS・CSアンテナ100cm用
質量(kg)
約1.1
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボルト穴径(Φmm)
11