- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- u字溝 吊具のおすすめ人気ランキング
u字溝 吊具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「u字溝 吊具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝吊り金具」、「U字溝吊クランプ」、「L型吊り具」などの商品も取り扱っております。
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
76
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ
U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。)
吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番
451-4823
質量(kg)
12
仕上
紫色焼付塗装
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。
トラスコ品番
451-4815
材質
一般構造用圧延鋼材
質量(kg)
27
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
731~973
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
210~250・250~290・290~330
寸法D(mm)
75
寸法H2(mm)
198
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
トラスコ品番
448-6340
質量(kg)
2.2
寸法L(mm)
167
寸法H(mm)
318
使用荷重(kg)
250
寸法D(mm)
50
寸法H2(mm)
85
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
エスコ品番
EA984ED-5
全長(mm)
470
質量(kg)
6/台
1セット(2個)
¥39,200
税込¥43,120
当日出荷
マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様
ハンド・マシン両用タイプ
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。
クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。
道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。
トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質
高抗張力鋼
仕上
紫色焼付塗装
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。
機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で
トラックの積み下ろしに
手作業による位置決め、微調整に
質量(kg)
2.2
寸法H(mm)
147
寸法B(mm)
190
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
溝長(mm)
2000以内(U字溝)
適合サイズ(mm)
呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max)
自重(kg)
10(セーフティーホルダー1本付)
定格容量(kg)
500
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。
トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。
ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。
本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。
手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。
特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。
トラスコ品番
107-1998
質量(kg)
12
寸法L(mm)
458
寸法H(mm)
125
1組(2台)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
自動着脱式
自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能
可変側溝用掛金具
可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ
つり幅調整機構付き
開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能
U字溝もつり上げ可能
ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業
適合部材
各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
84
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
ハンド・マシン兼用/ハンドル収納式
運搬・敷設に手軽で最高の使い道
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり
仕様
可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)
材質
高抗張力鋼