u字管 マノメータのおすすめ人気ランキング

2025/11/03更新
104件の「u字管 マノメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字管 ガラス」、「マノメーター チューブ」、「グリコールエーテル」などの商品も取り扱っております。
ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
種類 真空計 目盛範囲 14-0-14kPa 測定範囲(kPa) 0.2~23 測定範囲(Pa) - 測定流体 気体 最小目盛(kPa) 0.2
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。ビニールチューブ配管専用。シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。教育用。 管径(Φmm) 6 取付穴 M5皿ビス用×2か所 横(mm) 45 最小目盛 10Pa
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa) 0~4 エスコ品番 EA770GA-4 全長(mm) 400
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

水またはマノメーター専用液を用いて、差圧・微圧・真空計測に使用できます。 マノメーター専用液(赤色)を使用すると、より目盛がわかりやすく確認できます。
仕様 (レンジ)±1kPa 材質 (ニップル)真鍮 管径(Φmm) (ゲージ)硼珪酸ガラス10×6 接続口径(Φmm) 10 アズワン品番 2-237-12 最小目盛(kPa) 0.02
1個
37,400 税込41,140
6日以内出荷

フルード工業標準形マノメータ
U字管式の水柱差圧計。カバー、ドレーン抜き付。銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。 管径(Φmm) 6 取付穴 M6皿ビス用×2か所 コード長さ(mm) (アダプタ)40 横(mm) 58 最小目盛 10Pa
1本
49,800 税込54,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気中の湿気の侵入を防ぐため、塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて気体を乾燥させる時に使います。
材質 ガラス 形状 U字管
1個
1,400 税込1,540
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩類水溶液の電気分解などに使用します。
適合ゴム栓(No.) 01(Φ15×150mm)、2(Φ18×180)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,600 税込19,360
当日出荷

マノメーターに使用する低蒸発の専用液体で、赤色目盛りの読取りに便利です。
比重 1.00~0.99 TGK品番 152-56-82-01
1本(200mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
13,200 税込14,520
当日出荷

1本
4,390 税込4,829
当日出荷

U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質 ガラス製 寸法(mm) (U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
15,400 税込16,940
当日出荷

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 測定流体 気体 仕様 過圧防止装置付 質量(g) 550 種類 微圧計 ねじ径 G3/8B 外径(Φmm) 100 精度 ±1目盛 材質(ケース) SPC 材質(株) C3604BD
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×95×28(突起部は除く) 電源 単3アルカリ乾電池×2 精度 F.S.±1% センサー ピエゾ抵抗型半導体センサ 検出単位 hPa 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~60
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式 圧力/着圧式 仕様 受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品 取付ネジセット 材質 受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g) 約270 口金 極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°) 目盛表示/約270広角表示 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 置針 なし 使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 100(3軸方向6回) 耐振動 5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質 フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃) -65~150 使用流体 空気・水・腐食性流体等 特性 耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマノメーター
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品 接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース 寸法(mm) 72×30×182 質量(g) 220 電源 006P(9V)電池×1(付属) 精度 ±1.0%FS 再現性 ±0.2~0.5%FS(25℃時) インターフェース RS-232C サンプリング 約0.5秒 使用環境 0~50、80%RH以下 温度補正(℃) 自動(0~50)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa) 0~100 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g) 約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.01hPa 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷