- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- uhf bs 混合 ブースターのおすすめ人気ランキング
uhf bs 混合 ブースターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「uhf bs 混合 ブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合 ブースター」、「BS UHF ブースター」、「地デジBS混合器」などの商品も取り扱っております。
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合
FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別
FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)
250
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×92×52
周波数帯域(MHz)
(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)
(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。
バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W)
出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W)
雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式
混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)
質量(g)
660
電源
(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)
電源電圧
AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)
消費電力
【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W。【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)
周波数帯域(MHz)
(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224
電圧定在波比
(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下
雑音指数(dB)
(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下
利得(dB)
(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38
定格出力(dBμV)
(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)
利得調整範囲(dB)
(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)
入力ATT(dB)
(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。
外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。
チューナーなどからの供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A)
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)
0.07
電圧(V)
DC15
周波数帯域(MHz)
FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224
利得(dB)
FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25
定格出力(dBμV)
FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)
増幅部:約320、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)
4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)
電源
増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調(i<3):-68dB以下
質量(g)
増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)
3/6.8VA(4.9/10.4VA)
電源
増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
定格/105dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
1.5以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35時:33~39、45時:43~49
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:470~710(UHF ch.13~52)
利得調整範囲(dB)
0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)
増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
電源
増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
通過帯域損失(dB以下)
【10~770MHz】4
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。
それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)
22~38
出力端子
F型
付属品
防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。
電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。
ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品
防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1
質量(kg)
0.6、電源部:0.21
電流(A)
(受電/増幅部)0.15
電圧(V)
(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W
消費電力(W)
3.5、入力端子送電時:9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×48×136、電源部:110×58×32
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224
電圧定在波比
UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下
出力レベル
(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV
インピーダンス(Ω)
75(F型)
雑音指数(dB)
UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下
挿入損失(dB)
1.5以下/3以下
利得(dB)
UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25
通電容量
DC15V/0.33A
重畳パルス電圧(V)
DC15/最大0.5A
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)
利得調整範囲(dB)
0~10(連続)
1個
特価
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
UBCBW45SSのEC用製品
用途UHF・BS・CSブースター
仕様
【入力レベル調整】UHF:0・-10dB切替、BC/CS:0・-10・-8dBチルト切替、【相互変調】UHF:-68dB以下(IM3)、BC/CS:-31dB以下(IM2)・-61dB以下(IM3)、【CIN】BC/CS:-22dB以下、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品
F型コネクタ(5Cケーブル用)×5、防水キャップ(大)×3
質量(g)
約320
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
4.2/8.9VA(9.1/17.1VA・10/19.5VA)
電源
増幅部:DC15V/0.14A(0.41A/0.51A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
周波数帯域(MHz)
UHF:740~710、BC/CS:1032~3224
出力レベル
UHF:103dBμV(9波)、BC/CS:93dBμV/1032MHz・101dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)
UHF:3以下、BC/CS:8以下
入力レベル
UHF:43~72dBμV、BC/CS:48~76dBμV
利得(dB)
UHF:38~44、BC/CS:24~30/1032MHz・32~38/3224MHz
使用帯域
UHF・BS・CS
VSWR
UHF:3以下、BC/CS:2.5以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様
【相互変調(IM3)】(-)68dB以下
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源(V)
【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)
消費電力
3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
周波数帯域(MHz)
【伝送】470~710(UFC ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【定格】105dBμV(9波)
雑音指数(dB)
1.5以下
入力レベル
【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35dB時:33~39、45dB時:43~49
結合量(dB)
【出力測定端子】(-)20
利得調整範囲(dB)
0~(-)10以上(連続可変)
VSWR
3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)
0.26
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.6(入力端子送電時6.4)
電源電圧
DC15V/0.07A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×121×90
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下
利得(dB)
UHF:25~33、BS・CS:-12以上
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
2K・4K・8K対応した屋内用混合(分波)器金メッキ仕様です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。混合器としても分波器としても使用できます。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、兼用タイプ
仕様
金メッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。
2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域
UHF
付属品
F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
質量(kg)
0.22
使用温度範囲(℃)
-20~50
外形寸法(mm)
84×90×47
電源(V)
AC100、DC15
消費電力(W)
2.0、3.9(UHF電源供給時)
消費電流(mA)
70、170(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)
470~710(ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【入出力】75(F形)
標準利得(dB)
40~46(UHF)
雑音指数(dB)
1.5以下
入力範囲
41~77dBμV
利得(dB)
【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換)
通電容量
【重畳電源】DC15V/0.1A
定格出力(dBμV)
105(9波)
利得調整範囲(dB)
0~-10以上(連続可変)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応
BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。
ヘッド・ライン両用
入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
優れたシールド性能
無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
豊富な入・出力レベル調整機能
各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。
DC15V受電の駆動が可能
AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用帯域
FM-V-Low・UHF・BS・CS
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
仕様
屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付
付属品
ACアダプター(USBタイプ)×1
適合
デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム
質量(g)
約210
消費電力(W)
1.7/3.5VA
電源
AC100V(50・60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
137×89×31
USBケーブル(m)
(電気供給用)約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)
雑音指数(dB)
【470~710】3以下、【1032~3224】6以下
入力レベル
実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)
利得(dB)
【470~710】25~32、【1032~3224】20~30
伝送帯域(MHz)
470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)
VSWR
【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。
チューナーなどから供給電源で動作します。
スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。
スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。
配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。
亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)
0.07
電圧
(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.2×18.4×27.4
周波数帯域(MHz)
(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224
設置場所
屋内用
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75(F型)
雑音指数(dB)
(BS・CS・IF)10以下
利得(dB)
(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24
最大出力(dBμV)
(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域
UHF
仕様
屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合
FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)
増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)
増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源
DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)
1.8
消費電力
(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)
(ACアダプター)DC12
出力電流(A)
(ACアダプター)0.05
1次電圧
(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)
増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)
(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比
増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)
1以下
挿入損失(dB)
(電源挿入器)1以下
利得(dB)
16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。
複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様
各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)
付属品
F-5×3、防水キャップ×3
質量(kg)
0.21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
82×94×53
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
適合マスト径(Φmm)
25~43
電圧定在波比
2.0以下
使用チャンネル(ch)
13~62
通過帯域損失(dB以下)
4.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
2.0
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷