- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- uhf uhf 混合 器のおすすめ人気ランキング
uhf uhf 混合 器のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新129件の「uhf uhf 混合 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UU混合器」、「VHFアンテナ」、「屋外用分配器」などの商品も取り扱っております。
入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。
屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
仕様
UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A
付属品
5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
種別
ホーム用
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
84×94×47
適合マスト径(Φmm)
16~48.6
電圧定在波比
1.8以下
インピーダンス(Ω)
75(F形)
端子間結合損失(dB)
18以上
使用チャンネル(ch)
13~62
通過帯域損失(dB以下)
4.3
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!混合器としても使用可。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
分波器単体となります。市販またはお手持ちのケーブルを接続してご使用下さい。
色
ブラック
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
アズワン品番
64-6229-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力周波数(MHz)
47~3224
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途屋外用
仕様
UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過
付属品
5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合
地上デジタル、UHF帯
質量(g)
180
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
84×94×47
使用チャンネル(ch)
13~62
通過帯域損失(dB以下)
4.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。
それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)
22~38
出力端子
F型
付属品
防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
仕様
通過帯域損失(dB以下):4.5、端子間阻止量(dB以上):18
適合
FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
種別
UHF+UHF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×92×52
周波数帯域(MHz)
(伝送)470~770
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
1.8以下
入力レベル
入力1:-、入力2:0、(-)5、(-)10、(-)15dB切換
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。
UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
寸法(mm)
101×51×34
動作利得(dB)
8.0~12.5
インピーダンス(Ω)
75
受信チャンネル(ch)
UHF13~52
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
4K8K放送3.2GHz対応
質量(kg)
0.07
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×69×22
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
FM・VHF及びUHFの混合(分波)器です。
1個(45g)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体はアルミダイカスト構造により、シールド性や耐候性に優れています。また、入出力F形構造により、不要電波の飛込みを防ぎます。
1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下)
防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用
付属品
5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ねじ(2本)
種別
共同受信用
質量(g)
410
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
92×72×67
適合マスト径(Φmm)
30.2~60.5
電圧定在波比
1.5以下
インピーダンス(Ω)
75(F形)
端子間結合損失(dB)
25以上
使用チャンネル(ch)
13~62
通過帯域損失(dB以下)
4.5
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。テレビの電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合(分波)します。入出力端子はF形プラグ式。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。混合側プラグとCS/BS端子間は通電形です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。JEITA SHマーク認証済み。白色モデルです。
新4K8K衛星放送に対応した混合(分波)器です。各アンテナからの地デジ(UHF)電波とCS・BS電波を混合し、1本のケーブルで送ることができます。壁面TV端子の出力等の地デジとCS・BSを混合した電波を地デジ(UHF)電波とCS・BS電波に分けることもできます。入出力端子はF形コネクタ式。壁面TV端子やテレビ、レコーダーへの接続は、別売の同軸ケーブルを使用します。コネクタは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。BS・110度CS右旋左旋放送受信帯域に対応し、一定以上の性能を有し、スーパーハイビジョン衛星放送受信に適した受信システム機器に付与されるJEITA SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)認証済。
仕様
屋内用混合(分波)器
その他
【外観図・規格表】MBURS(71733)※DXアンテナのHP確認
質量(kg)
0.038
色
ホワイト
外形寸法(mm)
40.9×50.4×16.6
出力
F形コネクタ 2個
構造
合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力
F形コネクタ 1個
機能
【通電機能】入力端子-CS/BS出力端子間
プラグ
金メッキ
周波数帯域(MHz)
10~3224※2K4K8K放送対応
各種認証
SHマーク
通電容量
DC15V 0.8A
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch)
13~24、22~62
偏波
水平
適合
CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別
UHFミキサー内蔵
質量(kg)
約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)
出力インピーダンス(Ω)
75
適合地域
京阪神地域
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
素子数
14×2
前後比(dB)
10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)
電圧定在波比
3以下
動作利得(dB)
0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)
構成部品
ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
2K・4K・8K対応した屋内用混合(分波)器金メッキ仕様です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。混合器としても分波器としても使用できます。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、兼用タイプ
仕様
金メッキ
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
入力周波数(MHz)
47~3224
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品
防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2
質量(kg)
0.17
出力
最大DC15V/0.8A/AC30V.1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×47×72.6
周波数帯域(MHz)
10~3224
電圧定在波比
1.8/2.0/2.5以下
インピーダンス(Ω)
75(F型)
通過帯域損失(dB以下)
1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
30/25/20/18
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)
13~36
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合地域
弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
2.5以下
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合
FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別
FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)
250
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
86×92×52
周波数帯域(MHz)
(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)
(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)
(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ
水平・垂直受信用
電圧定在波比
2.5以下
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
入力周波数(MHz)
47~2600
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品
取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質
ダイカスト
タイプ
全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)
75
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比
(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量
0.5A(DC15V以下)