usb タイプc メスのおすすめ人気ランキング

2025/11/12更新
341件の「usb タイプc メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB C L字」、「USB C A 変換」、「タイプC LAN」などの商品も取り扱っております。
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm) 約8※コネクタ含まず 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状 USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキピン シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 3.5 転送速度(Gbps) 最大5※理論値 パッケージ PET箱+紙台紙
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス形状 USB Type-A メス形状 USB Type-C 仕様 金メッキピン ブラック 材質(本体) ABS樹脂 コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Cメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×51.5×12 アズワン品番 64-0898-52 USBタイプ USB3.2 Gen2 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB Type-C(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USBケーブルの延長などに 寸法(mm) 25×8×5 ブラック 質量(g) 2 USBタイプ USB3.1 メス形状 USB Type-C 変換タイプ メス-メス
1個
299 税込329
当日出荷

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状 USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス 規格 USB2.0規格準拠 対応機種 USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 最大480※理論値 パッケージ ブリスター+紙台紙
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格 USB3.0 コネクタ形状 USBAオス-Type-Cメス 保証期間 3ヵ月 オス形状 USB TypeA メス形状 USB Type-C
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。
ブラック 適合規格 USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×15×7.5 転送速度(Gbps) 10(理論値) メス形状 USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプ メス-メス
1個
549 税込604
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様 USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状 パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状 パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状 周辺機器側:USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様 対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、USB PD(Power Delivery) 対応(20V-5A 100Wまで)、最大データ転送速度:5Gbps(理論値) ブラック ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 USB Type-C オス、USB Type-C メス オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm) 200 質量(g) 14 コネクタ形状 USB(Aメス)-typeC(オス) 保証期間 3ヵ月 データ転送速度 USB2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
1個
299 税込329
当日出荷

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m) 0.15 ブラック 規格 HDCP1.4 コネクタ形状 Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種 Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大4K×2K(30Hz) ケーブルタイプ ノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック 規格 USB3.1規格準拠 対応機種 USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン 転送速度(Gbps) 最大5※理論値 パッケージ ブリスター+紙台紙
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状 USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス ケーブル長(m) 0.15※コネクタ含む ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB3.1規格正規認証品 対応機種 USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 対応 【USB Power Delivery】× プラグ 金メッキピン シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 4.5 転送速度(Gbps) 最大5※理論値 パッケージ PET箱+紙台紙
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状 USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応 USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック 規格 USB2.0準拠、データ転送、通電(充電) コネクタ形状 USBType-C(メス)、USBType-C(オス) ケーブル長(cm) 50 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-C
1個
439 税込483
当日出荷

USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm) 33.6×15 質量(g) 10 規格 USB Type-A(メス) Type-C(オス) 定格出力(W) 5 速度 USB3.0/2.0/1.1 オス形状 Type-C メス形状 USB Type-A
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-CケーブルやUSBハブを延長できる USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える 高速データ通信にも対応 安心の1年保証
ブラック 規格 USB4対応。最大240W(48V/5A)充電対応 コネクタ形状 USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス) 対応機種 USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器 保証期間 1年間 通信速度 最大 20Gbps (理論値)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
メス形状 Lightning オス形状 Type-C
1個
479 税込527
当日出荷

USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。
材質 アルミニウム合金 + ABS 質量(g) 4 最大出力(W) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約13.5×34.2×6 端子 USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 USB Type-A メス形状 USB Type-C
1個
599 税込659
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB3.1(Gen1)規格準拠 プラグ 金メッキピン シールド 3重シールド 転送速度(Gbps) 最大5※理論値 パッケージ PET箱+紙台紙
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-A(メス) - Type-C(メス)の変換アダプタです。
用途USB Type-AとType-Cの変換として 寸法(mm) 30×14×5 ブラック 質量(g) 3 USBタイプ USB3.0 メス形状 USB Type-A - Type-C 変換タイプ メス-メス
1個
299 税込329
当日出荷