- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- usb テスターのおすすめ人気ランキング
usb テスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新321件の「usb テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 電流 チェッカー」、「usbチェッカー」、「バッテリー 容量 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
各種USBの電圧、電流、放電容量、電力、電力量などを計測することができるUSB簡易計測器
スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、USB電源やUSBケーブルの組合せでによる充電速度の違いやQi充電台の最適な充電ポイントを探すなどにもご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
豊富な計測モード
USB接続した機器の情報を様々な数値で確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・放電容量(mAh)・電力(W)・電力量(mWh)・内部温度・抵抗値(Ω)・電圧ブザー・電流ブザー]
OTG機能に対応したmicroUSBポート搭載スマートフォンやタブレットの出力電力を測定することができます。
OTG接続した機器の消費電力やOTG機能で利用できる電流値の目安を確認することもできます。
本製品は、3つの入力ポート(USB/microUSB/Type-C)と、2つの出力ポート(USB/Type-C)を利用して接続機器の 動作を数値で確認することができます。
付属のmicroUSB変換チップを利用することで、OTG機器の消費電力を書くにすることもできます。
付属品
microUSB変換チップ
寸法(mm)
約62×73×11
電流(A)
0~5
電圧(V)
3.6~32
時間
0~99時間
使用環境温度(℃)
0~60
ポート
出力ポート:USB(オス)/Type-C(オス)/microUSB(メス、オス:変換コネクタにて対応)、出力ポート:USB(メス)/Type-C(メス)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
●堅牢制の高いメタル筐体、視認性に優れたカラー画面、多機能10項目表示に対応したUSBチェッカーです。
●QC2.0、QC3.0機器に対応
USBの標準5Vは当然のこと、最大20Vまでの電圧を測定することができます。
●多機能
過去のモデルで好評の積算電流に加え、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧の確認ができます。
●積算電流、積算電力、給電時間の記録保持
積算電流、積算電力、給電時間は9ページ分記録を保持することができ、リセット操作するまで残ります。
●給電時間
給電時間は接続した機器に電流が流れている時のみ計測・加算されます。
●積算電力
積算電力は電圧が変動するようなシステムに有効です。
色(本体)
黒
ケーブル長(cm)
約10
質量(g)
約18
付属品
簡易説明書、保証書
計測機能
電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
仕様
●入力/出力端子:USB A端子 オス/USB A端子 メス●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:最大5A●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
通電するだけで計測可能
Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1~9)]
本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。
Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。
ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。
寸法(mm)
約63×27×12
電流(A)
0~5.1
電圧(V)
4~30
時間
0~99時間
使用環境温度(℃)
0~60
出入力ポート
Type-C
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
●Type-C機器の電圧・電流・通電方向・通電時間・ワット・積算電流・内部温度を簡単にチェックできる装置です。
●メタル筐体採用
堅牢制の高いメタル筐体を採用。
●双方向入力、通電方向表示対応
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
●表示モード
本体のボタンを素早く二度押すと、画面の表示モードを切り替えることができます。
●通電時間、積算電流記憶
通電時間と積算電流は9ページ分記憶することができ、ボタンでページを切り替えて使用できます。
●USB PD(Power Delivery) 対応
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
色(本体)
黒
質量(g)
約12
付属品
簡易説明書、保証書
仕様
●入力/出力端子:USB Type-C オス/USB Type-C メス●計測機能:電圧、電流、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●電圧測定範囲:4~20V●電流測定範囲:50mA~5A●サイズ:W64×D20×H8.5mm(ケーブル、突起部含まず)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。
本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。
バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。
0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。
USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。
新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。
20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。
※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。
※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品
簡易説明書
測定範囲
電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh
質量(g)
約21
表示
7セグメント赤色LED 、 3桁 2段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×28×15
入力端子
USBA端子オス・microUSBメス
出力端子
USB A端子 メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Type-C電圧・電流チェッカー
Type-Cオス・メス双方向入力と通電方向表示に対応
丈夫なメタル筐体を採用
出力OFFタイマー機能を搭載
画面が大きく見やすい
画面の表示モードが切替え可能
通電時間と積算電流を記憶
Power Deliveryに対応でU20V/5Aまで測定可能
測定機能
電圧 4V~20V 、電流 50mA~5A 、通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧
表示
1.14インチ カラースクリーン
端子形状
USB Type-C オス - USB Type-C メス
色(本体)
ブラック
ケーブル長(cm)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)
約22
付属品
簡易説明書、保証書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USBポートの電流と電圧を測定可能。
寸法(mm)
63.5(W)×25.4(D)×12.7(H)
測定範囲
3~5.5/DC、0~3/DC
分解能
電流:0.01A、電圧:0.01V
精度(%)
電流:±2、電圧:±2
アズワン品番
64-2267-70
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品
テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少
ダイオードテスト
開放電圧約1.5V
内蔵ヒューズ
F1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
単品カタログ(0.35MB)
一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
質量(g)
約45
電源
CR2032 型ボタン電池 x1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
13.8×86.85×53.7(突起部除く)
動作環境
温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)
インターフェイス
対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
多機能10項目表示対応のUSBチェッカー
最大20Vまでの電圧が測定可能
積算電流、積算電力、給電時間、電力、抵抗、内部温度、±DATA線電圧が確認可能
出力OFFタイマー機能を搭載 画面が大きく見やすい
積算電流、積算電力、給電時間を記憶
電流が流れている時のみ計測・加算
電圧が変動するシステムに有効
測定機能
電圧(V)、電流(A)、積算電流(mAh)、積算電力(mWh)、給電時間(T)、電力(W)、抵抗(Ω)、内部温度(℃)、±DATA線電圧
測定範囲
電圧 4~20V 、 電流 ~5A
端子形状
USB A端子 オス - USB A端子 メス
色(本体)
ブラック
ケーブル長(cm)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×22×10.8(ケーブル、突起部含まず)
質量(g)
約24
付属品
簡易説明書、保証書
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
色(本体)
ブラック
ケーブル長(cm)
約10
質量(g)
約17
付属品
簡易説明書、保証書
仕様
●測定機能:電圧 4V~20V 、 電流 50mA~5A 、 通電方向、電力(ワット)、積算電流、内部温度、±DATA線電圧●表示:1インチ カラースクリーン●入力出端子:USB Type-C オス、USB Type-C メス●サイズ:W55×D20×H8.5mm(ケーブル・突起部含まず)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高速USB3.0モデル!読み込み150MB/sの高速転送を実現。
スライド式コネクタ採用。
質量(g)
15
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降)
対応機種
USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.5×21.6×10
消費電流(mA)
320(動作時最大)
動作温度(℃)
0~60
インターフェイス
USB3.0/2.0
伝送速度(Gbps)
5(理論値)
USB Type-C搭載スマートフォンなどの端末充電時の電圧・電流を簡単に確認できます。
電圧と電流を2秒ずつ交互に表示します。
USB PD (Power Delivery)に対応し、20V/5A (100W) までの測定が可能です。
※本製品はType-Cオス端子・メス端子どちらが電源側となる場合でも電流の表示が可能です。
通電方向は接続する機器の充電状態を表すアイコンやインジケーターを確認してください。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能は保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品
簡易説明書、保証書
測定範囲
電圧4V~20V、電流50mA~5A
質量(g)
約6
表示
3桁7セグメントLED(電圧・電流を2秒ごと交互に表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×17×8.5
色(本体)
ブラック
入出力端子
USB Type-C オス、USB Type-C メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
FNB48P USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流検出器およびモバイル通信端末用急速充電トリガーです。1.77インチTFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、micro-USB、Type-C、USB-A/USBインターフェースを備えています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、Uディスクなどの電源や消費電力の測定に使用できます。携帯電話の充電電力、モバイル電源入出力条件を測定するために使用することが可能で、充電器の急速充電プロトコル試験に。360°自動重力感知、パワフルなCPUを搭載、PCアプリでコンピュータと連携。4つの機能曲線、マルチトリガープロトコル、リアルタイムモニタリング。
仕様
負荷換算内部抵抗:0~9999.9Ω
寸法(mm)
38.6×14×77
色
ブラック
電流(A)
モニター:0~6.5
電圧(V)
D+/D-:0~3.3、モニター:4~24
電源
モニター:0~156W
モニタ
1.77 インチ LCD高精細ディスプレイ
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品
固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ
接続
【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)
外部出力
DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)
定格電源
【USB】DC5V/2A以上
消費電流
最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A
ブザー出力
1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
FNB58 USBテスターは、高い信頼性と安全性を備えたUSB電圧・電流テストメーター、モバイル通信端末用急速充電トリガー測定器です。2.0インチフルカラー超広視野角TFT LCDディスプレイを搭載し、USB-A、Micro-USB、Type-Cインターフェースを内蔵しています。独立した(専用の)外部16ビットADC、PDプロトコル物理チップを使用。USBインターフェース、携帯電話充電器、USBフラッシュドライブ、その他の製品の電源の測定に使用できます。また、携帯電話の充電電力、モバイル電源の入力と出力の状態を測定するために使用することができます。インターフェース完全対応、自動プロトコル検出、PCアプリでコンピュータと連携。アップグレードしたPD3.1プロトコル、PD240ケーブル検知、リアルタイム検出、PCアプリでコンピュータと連携。
色
ブルー
電流(A)
モニター:0~7
電圧(V)
D+/D-:0~3.3、モニター:4~24
電源
モニター:0~140W
抵抗(Ω)
負荷換算内部:0~9999.9
サイズ(mm)
42 × 13 × 82
モニターサイズ
仕様:2.0インチ LCD 高精細ディスプレイ
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
8台同時接続可能なデータ取込ソフト
種別
パソコン接続用ソフト PC Link7
OS
(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
人気製品「RT-USBVATM」のQC2.0(急速充電2)に対応したバージョンアップ版です。
通常のUSBの電圧である 5V に加え、9V、12Vの電圧も測定することができます。
電流が流れている間の時間を最大99時間まで計測できます。 バッテリーの持続時間などのチェックに役立ちます。
99,999mAhまでの積算電流表示機能付き。 時間の経過とともに変化をする電流を積算表示します。
使い方は簡単、USB電源とUSBデバイスの間に取り付ければ測定開始、
本体上部のリセットボタンを4秒間長押しすると積算電流値・通電時間がリセットができます。
USB2.0のデータ通信に対応しています。
※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
仕様
積算電流値:最大99999mAh
付属品
簡易説明書・保証書
測定範囲
電圧3.5~20.0V、電流:0~3.3A
質量(g)
約18
表示
通電時間:時間・分 、 最大 99時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×23×13.5
入出力端子
USB Aオス/ USB Aメス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電流/電力/電流方向/D+/D-/CCなど多数の情報が確認できます。最大240Wの電力表示に対応しています。USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。双方向の電流に対応しているので挿す方向を選びません。また、電流の方向を表示します。本体は小型のメタルハウジングで、持ち運びに便利です。カラーLCDで表示が見やすいです。USB 2.0のデータ通信を阻害しません。検証マニアシリーズ
仕様
USB PD (Power Delivery) 3.1対応、USB Type-C規格対応
材質
メタル
色
グレー
測定範囲
電流: 0~5A (測定単位: 0.00025A)
コネクタ形状
USB Type-C オス、USB Type-C メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45.3×7.8×23.7 (コネクタ含む)
表示部
1.14インチ カラーLCD
検電範囲(V)
0~48(測定単位:0.0005)
表示内容
電圧/電流/電力/D+電圧/D-電圧/CC電圧/電流方向/使用時間/使用中積算電力 (エネルギー量)
動作温度範囲(℃)
0~40
1個
¥3,389
税込¥3,728
4日以内出荷
USB電源とデバイスの間に接続をするだけで電圧と電流が同時に確認できます。
QC2.0規格に対応しており、5Vのほか、9V、12Vの電圧も測定することができます。
電圧値は 「9.99 V」 を超えると小数点位置が変わり 「10.0 V」 となります。
表示部は視認性の高い、赤と青に色分けされた7セグメントLED表示。
本体はコンパクトで持ち運びやすく、追加の電源も必要ありません。
※本製品にはUSBハブの機能はありません。(OUTPUT II出力端子は充電のみ対応)
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間
付属品
簡易説明書、保証書
測定範囲
電圧3.5~12V(最大12.6V)、電流:0~3.0A
質量(g)
約27(ケーブル・コネクタ含む)
表示
3桁7セグメントLED×2(電圧:赤色/電流:青色)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×26×14(ケーブル、コネクタ含まず)
入力端子
USB A端子 オス(ケーブル長 : 約10cm)
出力端子
USB A端子 メス×2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷