- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 記録メディア・メモリー
- usb メモリー 指紋のおすすめ人気ランキング
usb メモリー 指紋のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新149件の「usb メモリー 指紋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メモリースティック」、「USB指紋認証」、「usb メモリー 指紋認証」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)
56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプ
スライド式
インターフェイス
USB2.0
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。
Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。
Windows専用ドライバで接続するだけの簡単設定です。
立ち上げ時に指紋認証ログインが可能です。
解像度
508dpi
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)
最大30
コネクタ形状
USB A
商品タイプ
指紋認証
インターフェース
USB Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
対応OS
Windows:10、8.1、10 Hello
仕様
●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー。。●認証精度:他人受入率/0.002%以下、本人拒否率/1.0%以下。。●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク。。●登録データ数:10件(10個の指紋)
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ウイルスチェック機能は安心のトレンドマイクロ社製「Trend Micro USB Security(TM) 2.1」を搭載!パスワードロック機能とウイルスチェック機能を搭載したセキュリティ機能付USB3.0メモリ。
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
色
ブラック
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
全長60.0×幅20.8×高さ7.8 (USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
キャップタイプ
スライド式
適合機器
Windows XP(SP3)/Windows VISTA(SP1、2)/Windows 7(SP0、1)/Windows 8/Windows8.1※TMUSBについては、トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください。
保証期間
1年
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
パスワードロック機能、ウィルススキャン機能 ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。パスワード、ウィルススキャン機能
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス
USB3.0/2.0
質量(g)
10
電源
USBバスパワー
対応機種
Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタ
USB タイプA オス
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
色
ブラック
質量(g)
約10
外形寸法(mm)
60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時)
電源
USBバスパワー接続
セキュリティ
パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能
インターフェイス
USB3.0/2.0/1.1
キャップタイプ
スライド式
コネクタ
USB タイプA オス
商品タイプ
指紋認証
仕様
(登録件数)10
付属品
USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)
色
ブラック
質量(g)
11
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×36×19
精度(%)
(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下
通信方式
RF方式
消費電力(mA)
(最大)19
解像度
508
アズワン品番
64-0898-19
スワイプレート(mm/秒)
250
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイス
USB2.0
寸法(mm)
63.6×21.2×10.6
色
ブラック
質量(g)
4.9
キャップタイプ
スライド式
読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
質量(g)
約11
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
対応機種
Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×21×8
保証期間
1年
コネクタ
USB タイプA オス
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質
亜鉛合金
色
チタングレー
質量(g)
約2.6
外形寸法(mm)
24.3 × 12.2 × 4.6
キャップタイプ
キャップレス
対応OS
Windows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x
保証期間
永久保証
動作温度(℃)
0~70
インターフェイス
USB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに
仕様
最大転送速度:-
キャップタイプ
キャップ式
保証期間
1年間
インターフェイス
USB2.0
表面はつや消し加工で傷、指紋や埃がつきにくい。片手で簡単操作可能な、スライド式USBコネクタ。USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
インターフェイス
USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
寸法(mm)
53.9×20.0×10.0
質量(g)
9.2
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降
動作温度範囲(℃)
0~70
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイス
USB3.0/USB2.0
質量(g)
約9
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
キャップ式
対応機種
Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×18×8.5
保証期間
1年
コネクタ
USBタイプAオス
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質
中性紙
色
ホワイト
白色度(%)
約86
坪量(g/m2)
約67
紙厚(μm)
89
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C010952
キャップを失くさないスライド式
傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様
●特許:TWPatent:D160058
材質
プラスチック
寸法(mm)
53.9×20.0×10.0
質量(g)
9.2
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater
動作温度
0℃~70℃
保証期間
永久保証
インターフェイス
USB2.0(USB1.1互換)
各種認証
CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
デザインが特徴的なメタリックデザイン
人間工学に基づいたリングデザイン
サンドブラスト技術により、傷や指紋が付きにくい
防水・防塵・耐振動水や埃、振動に強いCOB(ChiponBoard)技術を採用
キャップレスデザインでキャップ紛失の心配もありません
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト
仕様
●特許:TWPatent:M449339/D155353
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
44×18×4.5
色
チタングレー
質量(g)
5.9
対応OS
Windows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降
メモリー容量
128GB
保証期間
永久保証
アズワン品番
65-0410-14
インターフェイス
USB3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
各種認証
CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。
転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。
重厚感のあるメタルボディー採用。
紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。
テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。
ストラップホール付き。
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.8×18.0×9.0
消費電流(mA)
400(動作時最大)
動作温度(℃)
0~60
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
最大:5Gbps(理論値)
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
ノック式
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイス
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
質量(g)
約10
電源
USBバスパワー
キャップタイプ
スライド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×21×10(コネクタ収納時)
保証期間
1年
セキュリティ
PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
色
ブラック
質量(g)
8.5
対応機種
Windows Me/2000/XP/Vista/7/8、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降。(但し、eliteソフトウェアはWindows 2000/XP/Vista/7のみに対応。)
サイズ(mm)
61.5×18.59×8.7
インターフェイス
USB 2.0
美しい特徴的なデザイン。
スタイリッシュで頑丈な外観。
キャップレスデザイン。
COB(Chip on Board)技術を採用。
防水、防塵、耐震。
色
シルバーグレー
質量(g)
約5.9
外形寸法(mm)
44.0×18×4.5
キャップタイプ
キャップレス
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x
動作温度(℃)
0~70
インターフェイス
USB 2.0 (USB1.1互換)