- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- usb hdmi 変換 ケーブルのおすすめ人気ランキング
usb hdmi 変換 ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新700件の「usb hdmi 変換 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルパインhdmi」、「hdmi to usb 変換」、「デュアルモニター」などの商品も取り扱っております。
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質
【エンクロージャ】プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
25
電源
USB電源
ケーブル長(m)
0.19
対応OS
Windows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)
85以下
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-10~75
メモリー
16MBDDRIISDRAM
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
動作温度(℃)
0~50
チップセット
MCT-T5-302
オーディオ機能
2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)
6.2
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI[19ピン]
コネクタ2
USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容
JUA365本体、保証書
色
シルバー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
84.5
外形寸法(mm)
68×66×15
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
20
対応解像度
HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)
給電方式
バスパワー
USBタイプ
USB3.0(パソコンと接続側)
オス形状
USB Type-A
メス形状
HDMI(4K)
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(4K)
コネクタ2
USB Type-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)
2
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス
対応機種
出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等
シールド
3重シールド
対応解像度
4K60Hz対応
オス形状
USB Type-C
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB TypeC
コネクタ2
HDMIタイプA
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)
0.15
色
ブラック
コネクタ形状
Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種
Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
最大4K×2K(30Hz)
オス形状
Type-C
メス形状
HDMI
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ・HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。
HDMI 2.0対応
色
黒
コネクタ形状
Type-Cオス - HDMI 2.0メス
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI 2.0
変換タイプ
メス - オス
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
付属品
取扱説明書
色
ブラック
規格
USB3.0規格対応
対応OS
Windows 10/11 (32/64bit)
コネクタ形状
パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度
1920×1080 (1080p)/60Hz
電源タイプ
USBバスパワー
使用環境条件
グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)
ケーブル長(cm)
約20
対応解像度
1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存)
オス形状
USB 3.0 Standard-A
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
HDMI端子を搭載した外付グラフィックアダプターです。HDMI端子を搭載しているので、フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめます!家族や友達とインターネットの動画や撮影写真を鑑賞するときなど、さまざまなシーンで活用できます。また、USB 3.0に対応!USB 3.0なら超高速での映像伝送が可能だから、フルハイビジョン映像もコマ落ちなく滑らかに再生できます。
付属品
USB 3.0ケーブル(A-MicroB、約50cm、1本)、サポートソフト(CD-ROM)、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約52
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC5(USBポートより供給)
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3以降(32ビット)
コネクタ形状
HDMI(メス) - Micro Type-B(メス)
対応機種
USB 3.0/2.0搭載のDOS/Vマシン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×83×18(突起物を除く)
消費電流(mA)
最大約500
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
メモリー
Windows 8/Windows 7/Windows Vista:1GB以上、Windows XP:512MB以上(推奨環境:2GB以上)
表示色
最大1677万色
使用CPU
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:Atom 1.6GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 2.4GHz以上)、Windows XP:Atom 1.6GHz以上※Atom3000シリーズは1.3GHz以上(推奨環境:Core 2 Duo 1.8GHz以上)
取得規格
VCCI ClassA、RoHS指令準拠
アズワン品番
64-3792-89
対応解像度
(4:3)800×600、1024×768、1280×960、1280×1024、1400×1050、1600×1200、(ワイド)1280×720、1280×768、1280×800、1360×768、1366×768、1440×900、1600×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2048×1152
USBタイプ
USB3.0/2.0
メス形状
HDMI/Micro Type-B
変換タイプ
メス - メス
1台
¥10,890
税込¥11,979
当日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様
【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)、■最大対応解像度:1080p■最大接続可能台数:6台【共通仕様】■ACアダプタ:無■消費電流(最大):300mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
セット内容
ドライバCD、取扱説明書
対応OS
【Windows】11、 10、 8.1、 8、 7【mac】macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
ケーブル長(cm)
6
オス形状
USB Type-A
メス形状
HDMIタイプA(19pin)
変換タイプ
オス-メス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
USB3.1(3.0)ポートをHDMI出力×2ポートに変換でき、HDMIディスプレイ2台に映像出力ができます。同じ映像の分配出力だけでなく2台のディスプレイを1台のディスプレイのように使う拡張出力にも対応します。(※フルHD解像度以下の場合に限ります)。各ポートとも最大4K(3840×2160@60Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。HDMIポートがないノートPCや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。USB3.1(3.0) Gen1対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
用途USBポートから4K解像度対応のHDMI×2出力、ギガビット通信対応LANポートに変換できるUSB3.1-HDMI+LAN変換アダプタ。
付属品
ドライバCD、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
10~40
電源
バスパワー
適合規格
IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)
0.09
コネクタ形状
USB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ オス×1/HDMIタイプA(19PIN)メス×2/RJ45ポート×1/(映像出力部)HDMIタイプA(19PIN)メス×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131.3×58.3×19.4
消費電流(mA)
約800(最大)
使用環境湿度(%)
0~80
伝送速度(Mbps)
480/12/1.5(理論値)
インターフェイス
USB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
最大接続台数
6台
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
伝送速度(Gbps)
5
対応解像度
3840×2160(60/30Hz)/3440×1440(60/30Hz)/2048×1152(60Hz)/2048×1080(60Hz)/1920×1200(60Hz)/1920×1080(50/60Hz)/1680×1050(60Hz)/1600×1200(60Hz)/1600×900(60Hz)/1440×900(60Hz)/1400×1050(60/75/85Hz)/1368×768(60Hz)/1366×768(60Hz)/1360×768(60Hz)/1280×1024(60/75Hz)/1280×960(60/85Hz)/1280×800(60Hz)/1280×768(60/75/85Hz)/1280×720(50/60Hz)/1024×768(60/70/75/85Hz)/800×600(56/60/72/75/85Hz)/640×480(60/67/72/75/85Hz)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様
PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上
対応OS
Windows10、MacOS
メモリー
4GB以上
最大解像度
入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz
インターフェイス
入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0
ビデオフォーマット
YUV,JPG
動作電圧(V)
DC5/0.4A
オーディオ
フォーマット:LPCM
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター。性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
315
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
56
ポート数
2
対応OS
Windows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
湿度(%RH)
85以下
コネクタ形状
HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)
-20~75
メモリー
64MBDDRIISDRAM
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)
66
動作温度(℃)
0~40
チップセット
TriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3
オーディオ機能
2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)
25
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしています
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。
機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
色
シルバー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
33.5
外形寸法(mm)
23.4×67.72×14.45
ケーブル長(m)
0.1295
コネクタ形状
USB Type-Aオス - HDMIメス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
12.95
対応解像度
2048×1152@60Hz
給電方式
バスパワー
USBタイプ
USB3.0(パソコンと接続側)
オス形状
USB Type-A
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。
置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容
パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応
質量(g)
約41.2(ケーブル含む)
外形寸法(mm)
約88×14×42(ケーブル含まず)
電源
バスパワー
対応OS
Windows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境
5~40℃/10~90%RH
保証期間
1年間
コネクタ
(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
アズワン品番
64-8856-02
USBポート
(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
映像出力
(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
MSTハブ、クイックスタートガイド
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
62
幅(mm)
58
高さ(mm)
13
質量(g)
44
ポート数
2
出力
【AV】HDMI
対応OS
Windows 8/8.1/10
湿度(%RH)
50~90
保存温度(℃)
-20~60
最大解像度
【デジタル】3840×2160/30hz
動作温度(℃)
5~35
チップセット
MegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能
あり
USBタイプ
USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として
寸法(mm)
235×20×10
質量(g)
15
オス形状
Type c
メス形状
HDMI
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB 3.0ポートを通じて4K対応HDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、4K HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで4K HDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして
使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
セット内容
JUA354 USB 3.0 to 4K HDMIディスプレイアダプター、クイックインストールガイド、保証書
色
シルバー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
75.5
外形寸法(mm)
58×76×11
ケーブル長(m)
0.08
コネクタ形状
USB Type-Aオス - HDMIメス
保証期間
2年
ケーブル長(cm)
8
対応解像度
3840×2160@30Hz
給電方式
バスパワー
USBタイプ
USB3.0(パソコンと接続側)
オス形状
USB Type-A
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
HDMIバスパワー補助用のUSBケーブル付きコネクタです。
HDMI分配器や切替器を併用した場合等に、デバイスのHDMIバスパワー不足が原因で
モニターに正しく映像が表示されない現象を回避することができます。
また、スティックPCの補助電源等にも使用できます。
仕様
給電専用
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - USB Type-Aオス/HDMI Type-Aメス - USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)
50
オス形状
HDMI Type-A、USB Type-A
メス形状
HDMI Type-A
変換タイプ
オス - オス/メス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
Type-Cオス - HDMIオス
対応機種
Type-C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.2
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K×2K(60p)
オス形状
HDMI、USB Type-C
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス