usb type c コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
505件の「usb type c コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB C コンセント」、「タブレット充電器」、「携帯充電器100V」などの商品も取り扱っております。
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
質量(g) 21 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 USB-C:5V 1.5A 入力電圧(V) AC100-240、 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27 × 27× 26 色(本体) ホワイト
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g) 約48 使用温度範囲(℃) 0~40 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3/9V時2.22、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4、 2ポート同時出力時:合計最大15W 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。 プラグ 90度スイング構造 定格入力電流(A) 0.6 保証期間 1年 定格出力電力(W) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 使用地区 日本 定格出力電圧(V) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、 USB-Aポート:5、 2ポート同時出力時:各5 各種認証 ◇PSE 特定電気用品 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約40×33×29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-A/USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-A 5V 定格出力電流(A) 2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×41×28 質量(g) ケーブル:約53、AC充電器:約40 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
プラグ形状 2P ポート数 1ポート(USB) 使用温度範囲(℃) 5~35 対応機種 USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません/ご使用の機種によっては充電できない場合があります 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格出力 DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A、(最大20W) 対応 USB PD 出力端子 USB Type-C 最大出力(W) 20(合計) 仕様 絶縁キャップ:なし、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
ホワイト 使用温度範囲(℃) 0~35 出力 USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 本体質量(g) 36 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×47×31
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブル ホワイト 質量(g) 約39 (本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~25 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A) 5V時3、9V時2.22 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 幅W×厚さ×高さH(mm) 35×27.5×28.5 定格入力電流(A) 0.6 定格出力電力(W) 20 定格出力電圧(V) 5/9 適合地域 日本 プラグタイプ 90度スイング構造 各種認証 MFi
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル一体型 2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 ホワイト コネクタ形状 USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-C 5V 定格出力電流(A) 2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×41×28 質量(g) 約80 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書 (0.85MB) ケーブル長(m) 約1.5 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-A/USB Type-C 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧 USB TYPE-A 5V 定格出力電流(A) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約44×35×30 質量(g) ケーブル:約53、AC充電器:約47 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他 急速充電対応 付属品 ケーブルクリップ×2 質量(g) 約134 ケーブル長(m) 1.5 外形寸法 約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A) 2.4 対応機種 USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A) 0.35 定格出力電力(W) 12 定格出力電圧(V) 5 コンセント 180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国 日本
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 仕様 電気用品安全法:PSE特定電気用品 ホワイトフェイス コネクタ形状 USBType-C(オス) 定格入力電圧(V) AC100-240、50/60Hz 定格出力電流(A) 2.4 対応機種 USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×51×26(ケーブル部含まず) プラグ 回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ 保証期間 1年 定格出力電圧(V) 5 適合地域 日本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。長さ約1.5mの取り回しがしやすいUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。コンパクトで外出や出張など持ち運びに便利です。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。テーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さ約1.5mのUSBケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1.5m)を同梱しております。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 コンセントプラグ:90度スイング構造 その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 ケーブル ホワイト、(ケーブル)ホワイト 質量(g) 約39.1 使用温度範囲 -10℃~25℃ ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V) AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種 USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約33.7×33.7×33.7 定格出力電圧 5V/9V/12V 定格入力電流(A) 0.7 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 20 ケーブル USB Type-C - USB Type-Cケーブル 定格出力電流 5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A 使用可能国 日本
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g) 約52 使用温度範囲(℃) 0~40 適合規格 PSE 特定電気用品 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A) 5V時3、9V時2.22 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約50×29×45 定格入力電流(A) 0.7 保証期間 1年 定格出力電力(W) 20 定格出力電圧(V) 5/9 アズワン品番 64-9712-24 USBポート数 1 プラグタイプ 90度スイング構造 使用可能国 日本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

ケーブル一体型で、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなどをすぐに充電できるUSB AC充電器です。ケーブルの長さは約1.5mで、取り回しがしやすいです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)プラグを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Type-Cポートを搭載する機器に挿すだけで充電できるケーブル一体型です。 。USB Type-Cプラグの一体型ケーブルはテーブル付近のコンセントに接続して充電するにはちょうどいい長さの約1.5mです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cプラグを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 ●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本 質量(g) 約79.5 ※ケーブル、コネクター部分含む 使用温度範囲(℃) -10~25 規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Type-Cプラグ×1 定格入力電圧(V) AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種 USB Type-C(TM)プラグからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約46.4×約28×約35.2 ※ケーブル、コネクター部分除く 定格入力電流(A) 0.7 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 20 定格出力電圧(V) ’5/9/12 定格出力電流 5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。ケーブル長1.5mで取り回しがしやすいUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。
その他 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ホワイト 質量(g) 約39 (本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~25 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A) 5V時3、9V時2.22 対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 幅W×厚さ×高さH(mm) 35×27.5×28.5 定格入力電流(A) 0.6 定格出力電力(W) 20 定格出力電圧(V) 5/9 適合地域 日本 プラグタイプ 90度スイング構造
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 iPhone、iPadタブレットなどにもご使用いただけます。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
用途別途対応のケーブルをご用意いただくことで、Androidスマホやタブレット、iPhoneやiPadを充電するときにお使いいただけます。 スイングプラグで電源を折りたたんでスッキリ収納出来ます。 その他 90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ 質量(g) 約105 ポート数 2 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A) 各ポート2.4、2ポート合計4.8 対応機種 2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×58×58 定格出力電力(W) 合計24 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他 急速充電対応 付属品 ケーブルクリップ×2 質量(g) 約134 ケーブル長(m) 2.5 外形寸法 約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時 コネクタ形状 USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A) 2.4 対応機種 USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A) 0.35 定格出力電力(W) 12 定格出力電圧(V) 5 コンセント 180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国 日本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライAC充電器
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様 ■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■対応機種:USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、(最大20W)■USB PD:対応■プラグ収納:対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:20W■USB PD最大対応出力:20W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:あり※USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。※本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応 ライトニングケーブル着脱型 2.4Aの高出力で急速充電 Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書 (0.88MB) ケーブル長(m) 約1.0 ホワイト ケーブルコネクタ USB Type-A/Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX) 定格出力電圧 USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX) 出力端子 USB Type-A×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約40×41×28 質量(g) ケーブル:約25、AC充電器:約40 対応機種 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)ポートは、USB Power Deliveryに準拠し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。USB-Aポートは最大出力12W(5V/2.4A)で、”おまかせ充電”に対応しています。
対応機種 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電可能な端末、またはUSB-Aポートから12W(5V2.4A)の規格内で充電が可能な端末。2ポート同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A) 1 定格出力電力(W) USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:最大30、USB-Aポート:12、2ポート同時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません) 定格出力電圧(V) USB Type-C(TM)(USB-C(TM)ポート:5/9/15/20、USB-Aポート:5、2ポート同時出力時:各ポート5 定格出力電流(A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5/9V時:3、15V時:2、20V時:1.5、USB-Aポートのみ使用時:5V時:2.4、2ポート同時出力時:合計最大15W(USB Power Delivery での出力はできません) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約42×39×30 質量(g) 約58 使用地区 日本 保証期間 1年 コネクタ形状 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1、USB-A(メス)×1 機能 90度スイングプラグ構造 使用温度範囲(℃) 0~25 規格 ◇PSE 特定電気用品 その他 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)