usbから100vのおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
162件の「usbから100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBポート用ACアダプタ」、「100vモバイルバッテリー」、「ac出力バッテリー」などの商品も取り扱っております。
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品 ACアダプタ シルバー 出力 AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大) ケーブル長(m) 約1.4(付属ACアダプタ) 本体質量(g) 約600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×148×34 入力 DC18.5V/1A(最大) 定格出力 ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大) 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約3~4時間 入力端子 DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子 AC 1ポート、USB-A 1ポート USBポート数 2 プラグ形状 2P(付属ACアダプタ) 定格入力 ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 充電端子 DC 給電端子 AC/USB-A
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧 DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品 バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃) -20から+40 本体質量(g) 580 定格出力 インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力 インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×137×49(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A) 40(平型ヒューズ) アズワン品番 64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V) DC12 使用温度範囲(℃) -20~40 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 回路方式 P.W.M方式 保護機能 出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。 USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。 2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。 各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。 電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。 世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力 DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計) USBポート数 2個口 質量(g) 約52 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約56×48×24 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)4ピン 定格入力 AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
1,518 税込1,670
当日出荷

USB A メス ーオスの充電/転送切り替えスイッチ付きコネクタです。 接続機器の接続モードを充電専用と充電転送の2種に切り変えられます。
ブラック 端子形状 USBA(メス)、USBA(オス) 対応 USB2.0データ転送・通電(充電) オス形状 USB・A メス形状 USB・A
1個
349 税込384
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力 DC5V 1A ポート数 1 本体質量(g) 26 出力端子 USB Aタイプコネクター 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh) 5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g) 約800 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約98×185×38 定格出力 【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.52 充電時間(時間) 約3~4 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力 DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワダイレクトモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品 ACアダプタ ケーブル長(m) 約1.1(付属ACアダプタ) 定格出力 AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計) 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約3~4時間 入力端子 DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子 AC 1ポート、USB A 2ポート プラグ形状 2P(付属ACアダプタ) 定格入力 DC18V/2A(最大) 取扱説明書 あり
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC12/DC5 仕様 3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g) 170 最大出力(W) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×95×33 定格出力(W) 65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm) 約700(有効長) 出力周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 保護回路 入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力 DC12V~24V/2A 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 54600 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W USBポート数 USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間) 約8 動作温度範囲(℃) 0~45 充電端子 DC 給電端子 USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh) 202 /54600mAh(3.7V換算)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 590 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m) アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×165×62 定格出力(W) 400(USB出力含む) 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g) 約40 定格出力 DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A) 1 出力端子 USB Type-A×1 USBポート数 1 定格入力 AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト 出力(W) AC:1400以下 コンセント個数 2 対応機種 本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。 電力(V/A) DC出力:5/2.4 USBポート 2 耐トラッキング あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具 出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧(V) DC12(動作電圧範囲12.0~14.5) 質量(g) 385 使用温度範囲(℃) -20~+40 出力 USB端子:最大2.4A 最大出力(W) 150 定格出力(W) 120 定格出力 USB端子:2.1 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×95.5×41[突起部除く] 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) 70(15Aヒューズ内蔵) 瞬間出力(W) 最大300(0.1秒以内)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック 材質 PC樹脂 寸法(mm) 50×106×32 質量(g) 59 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 55 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) DC12(DC11・DC15) 定格出力(W) 20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷) 出力波形 矩形波 入力電流(A) 2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W) 40 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 30(USB出力含む) コード長さ(mm) 約700 出力波形 調整矩形波 USBタイプ 【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために 出力電圧(V) AC100 コード長さ(m) 1 口数 AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A) 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 入力電源 DC12V 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh) 20000 質量(g) 410 仕様 PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品 取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力 (USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×200 入力 5V/3A 保証期間 1年 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数 3個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子 Type-C 給電端子 USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V) AC100 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 保護回路 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 400(USB出力含む) 入力方式 バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz) 50/60(切り替え) 出力波形 正弦波 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A) 25×3 USB規格 Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷