- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- ロープ止め金具
- u字杭のおすすめ人気ランキング
u字杭のおすすめ人気ランキング
2026/01/29更新23件の「u字杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字ペグ」、「打ち込みカン・U型」、「固定杭」などの商品も取り扱っております。
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え仕様U型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき種類ロングタイプ
WAKI(和気産業)U型アンカー ステンレス
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304寸法(mm)6×100寸法D(mm)21寸法B(mm)100寸法C(mm)33寸法A(Φmm)6
1個
¥459税込¥505
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状U型径(Φmm)6寸法A(mm)21
コの字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。種類Uピン材質鉄長さ(mm)約150幅(mm)約30太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。
厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に材質スチール直径(Φmm)3.2
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)86寸法L(mm)200寸法D(mm)6寸法W(mm)62
水本機械製作所ステンレス ロープ止め金具U型 全長150mm
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)65寸法L(mm)150寸法D(mm)6寸法W(mm)58
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。材質鉄全長(mm)130表面処理ユニクロめっき径(mm)6
1袋
¥999税込¥1,099
当日出荷
ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6口径(Φmm)20種別J型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材材質亜鉛メッキ鉄線長さ(mm)150幅(mm)25パッケージサイズ(mm)220×120太さ(Φmm)3.2入数(個)40
1袋(40本)
¥879税込¥967
当日出荷