- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- v 金具のおすすめ人気ランキング
v 金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新13,921件の「v 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「V字金具」、「120度」、「金具」などの商品も取り扱っております。
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5全長(mm)995トラスコ品番829-0634表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799税込¥879
3日以内出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)26.6表面処理アルマイト
1個
¥479税込¥527
当日出荷
用途引張りを受ける柱の上下の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN65×10本
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。材質鉄仕上ユニクロメッキ板厚(mm)5使用ビス径(mm)Φ5ボルト穴径(Φmm)10×19
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.1告示1460号第2号は建材試験センター第06A2654号短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
¥129税込¥142
当日出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
タナカステン柱脚Yプレート
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。
Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)0.8寸法(mm)75×200規格財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定法規制告示1460号第二号(は)RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下
1個
¥469税込¥516
5日以内出荷
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-5978材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
¥239税込¥263
翌日出荷
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。
Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。
Z山形プレートVP同等以上
【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本厚さ(mm)0.6表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1以下告示1460号第2号は性能認定S10A04-02
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本厚さ(mm)0.6寸法(mm)170×170表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN。90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
¥299税込¥329
当日出荷
1セット(10個)
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。
横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。
4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。
巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。
仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
¥88税込¥97
当日出荷
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×170規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(ヘ)RoHS指令(10物質対応)対応N値2.0以下耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(短ざくS)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)