vカット 刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
182件の「vカット 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vカット」、「サンダーvカット」、「vカット グラインダー」などの商品も取り扱っております。
クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 10 穴径 Φ20mm 仕様 V溝、乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 10 仕様 V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

三京ダイヤモンド工業ラインカットV
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm) 90 刃厚(mm) 10 穴径 10M 仕様 乾式 トラスコ品番 409-5162 材質 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g) 290 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 溝幅(mm) 10 適合材 コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 10
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 10 穴径 Φ20mm 仕様 U溝、乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 刃厚(mm) 10 仕様 U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
刃数 2 刃先角度(°) 90
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドフレーム Vカッター
チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。 外径(Φmm) 108 刃厚(mm) 10 穴径(Φmm) 20 仕様 乾式 トラスコ品番 372-6568 質量(g) 300 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 コンクリート・モルタル チップ幅(mm) 10 付属リング穴径(Φmm) 15
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とにかく小型なので小回りらくらく。 複雑なクラックに沿った倣い切りができます。 軽量なので壁面、天井の作業に最適。 入り隅などのせまいところにも使えます。 寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。 ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用 寸法(mm) 40×6V×M10ネジ 仕様 乾式 使用工具 100ミリディスクグラインダ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 10 穴径 M10/P1.5 仕様 U溝 乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ネジ穴付 適合材 コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

1箱ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ラインカットU
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。 外径(Φmm) 90 刃厚(mm) 10 穴径 M10 仕様 乾式 トラスコ品番 409-5154 材質 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g) 330 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 コンクリート、モルタルなど RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 10
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。 ブロック、石材、ALC等の溝入れ。 外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) 20 ダイヤ層幅(mm) 10 仕様 乾式 トラスコ品番 414-0061 質量(g) 212 適合材 コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品 ホルダLホルダ、ブレードBL3010 トラスコ品番 304-3576 質量(g) 84
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 8000 最大切削深さ(mm) 24(90°時) 切削幅(mm) 三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1150 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 270 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg) 4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Vカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm) 10.0 穴径(Φmm) 10.0 形状 90度V 適合材 コンクリート、モルタル
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷