- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- vc 0.75のおすすめ人気ランキング
vc 0.75のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新307件の「vc 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LANポートガード」、「CT 電流」、「VCTF 2.0mm」などの商品も取り扱っております。
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
165
質量(g)
350
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
全長(mm)
165
質量(g)
350
色
透明
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。
細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。
端子形状
棒形
0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
仕様
カッター能力:Φ3.0mm
全長(mm)
175
質量(g)
216
アズワン品番
64-7874-11
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.42MB) その他資料(0.66MB) RoHS(0.04MB)
能力(mm2)
(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
1丁
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です
被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です
サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です
0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します
本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です
上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します
スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします
WEICON NO.7 MAGIC
全長(mm)
175
質量(g)
216
使用範囲(mm)
8-24
使用範囲(mm2)
軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0
切断能力(Φmm)
ワイヤーカッター:3.0
使用範囲(AWG)
軟線:20-5、硬線:20-7
アズワン品番
65-0585-63
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)
27.7
種類
ベーンポンプ
使用流体
石油系作動油
電動機の極数
4:4極
吐出口径
Rc3/8
電動機出力(kW)
0.75
関連資料
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様
VCTF用
適合
0
適合機種
0
寸法(mm)
0
全長(mm)
180
質量(g)
360
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる
全長(mm)
125
質量(g)
55
材質(ボディ)
ガラス繊維強化ポリアミド
切断能力(mm2)
【サイドカッター】~8
適合ケーブル(Φmm)
【同軸】4.8~7.5
適合ケーブルサイズ(mm2)
【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに
材質
【本体】鋼板/焼付塗装
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。
プラグ形状
3P・ストレート
色
グレー
ピッチ(mm)
差込口間/40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
239×43.5×26
アース端子
あり
機能
抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き
コンセント個数
4
外形寸法(mm)
(仕上り)直径:約Φ8.5
規格
PSE準拠
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500以下
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
コード
VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネット
あり
コード種類
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格
PSE準拠
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500以下
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
コード
VCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
コード種類
VCTF
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)
29
種類
ピストンポンプ
電動機の極数
4:4極
吐出口径
Rc3/4(FHPP-06PT)、。3/4(FHPP-06WE)
電動機出力(kW)
0.75
関連資料
ポンプ・モーター注意(0.6MB)
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
300
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)
5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)
AC2000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)
60
材質(導体)
軟銅集合より線
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)
2
適合規格
JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)
0.6
シース厚(mm)
1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
1000