- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- vcr ガスケットのおすすめ人気ランキング
vcr ガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「vcr ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スウェージロック」、「リークチェック」、「スエージロック」などの商品も取り扱っております。
関連資料
(4.68MB)
形状
ユニオンナット
関連資料
(4.68MB)
形状
スリーブ
関連資料
(4.68MB)
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)
-196~450
接続方式
UJR継手
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)
SUS304
材質(継手)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質
ステンレス(SUS304)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
プラグユニオン
関連資料
(18.65MB)
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質
SUS316
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。
材質(フランジ)
SUS304
材質(継手)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質
ステンレス(SUS316)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
異径ストレートユニオン
真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール
サイズ(inch)
0.25
寸法E(mm)
6.1(0.24in)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Tx(mm)
12.7(0.50in)
1セット(10個)
¥6,290
税込¥6,919
4日以内出荷