- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- vctfk 0.75のおすすめ人気ランキング
vctfk 0.75のおすすめ人気ランキング
2025/06/27更新56件の「vctfk 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VCTF 2芯 0.75sq」、「平型ケーブル」、「電気の線」などの商品も取り扱っております。
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
シース厚(mm)
1
規格
JIS C 3306
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1000(20℃)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300以下
適合規格
電気用品安全法認可品
JIS規格
JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.5
色
灰
外寸(mm)
4.7×7.4
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.6
素線径(mm)
0.18
素線数
50本
定格
125V-12A
導体
より線
導体断面積(mm2)
1.25
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。
シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)
2
適合規格
JIS C3306
絶縁体厚さ(mm)
0.6
シース厚(mm)
1.0
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
耐電圧(V/min)
1000
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。
難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
100
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
適合規格
<PS>E
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。
全長(m)
100
色
クロ
種類
産業機械用ケーブル
規格
JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)
300以下 60℃
芯数(C)
2
絶縁体厚さ(mm)
0.6
シース厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)
1.25
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
12
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.5
外寸(mm)
約3.1×6.2
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
50本
定格
125V-12A
導体
より線
導体断面積(mm2)
1.25
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E