vesa アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
667件の「vesa アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VESA プレート」、「vesa 拡張」、「モニターマウントヒンジ」などの商品も取り扱っております。
VESA75mm×75mm→VESA100mm×100mm変換アダプタ
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
仕様 VESA75mmとVESA100mmを規格変換 付属品 皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個 材質 SPCC 板厚(mm) 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg) 20 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D30×H115 タイプ 壁面取り付けタイプ アズワン品番 64-0848-58 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライVESA変換金具
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換 間口(mm) 240 奥行(mm) 40 高さ(mm) 240 付属品 VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本) 材質 スチール 質量(kg) 0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×40×240 アズワン品番 64-0900-41 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg) 15 付属品 本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器 質量(g) 380 保証期間 6ヶ月 VESAマウント(mm) VESA規格対応(75×75または100×100) サイズ(mm) 115×115×23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法 簡易壁面取り付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。 VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品 予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本 材質 質量(g) 約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×115×8 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-27
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。
用途VESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる、モニターマウントホルダーです。 。本製品は、13~27インチまでのVESA穴のないモニターを、モニターアームに取り付けるための補助具です。 。4つのアームシステムで、さまざまな形状のモニターに合わせて調節し、固定します。26.5~60mmの厚さのほとんどのモニターをサポートします。 。VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けて、見やすさを向上させるように調節することができます。 。1カ月に1回程度のネジの締め直し、確認をお願いします。 。ネジの締めすぎはモニターの破損につながりますので、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様 ●対応サイズ:13インチ~27インチ●対応規格:VESA穴のないモニターに対応 セット内容 ブラケット×4、フック×4、ネジカバー×4、ナット×8、ネジ×8、ネジ(M6×40)×4、ネジ(M6×60)×4、ネジ(M6×80)×4、レンチ×1 材質 スチール、プラスチック 寸法(mm) 製品の調節可能の範囲:幅約200~約420、モニター奥行約26.5~約65 質量(kg) 約0.65 ブラック 耐荷重(kg) 約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約375.5×375.5×40 対応インチサイズ 13~27インチ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サンコー(電子機器)VESA変換プレート200x200
耐荷重(kg) 30 付属品 本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g) 531 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×242×17 保証期間 6ヶ月 VESAマウント(mm) VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ 幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

マイゾックスVESAアダプター
付属品 固定用ネジ4本 寸法(mm) 90×90×10 質量(g) 90 対応VESA規格 VESA75(穴間隔75×75mm)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ 壁面取り付けタイプ 付属品 タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質 スチール 寸法(mm) W115×D88×H115 耐荷重(kg) 12 アズワン品番 64-0848-59 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

総耐荷重(kg) 2 材質/仕上 スチール/エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg) 0.44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×42~72×158~320 アズワン品番 64-0885-77
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。 液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
用途モニターの壁掛け 寸法(mm) 約115×115×0.8 質量(g) 約130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。 平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容 製品本体、取付ネジ一式 材質 SPCC(鉄板)1.6mm厚 表面処理 黒色塗装 板厚(mm) 2 アズワン品番 64-8072-23
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
材質 SPCC 板厚(mm) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)モニター取り付け金具
壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。
用途液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です 材質 質量(kg) 0.5 ブラック 耐荷重(kg) ~20 設置方法 壁面取付け VESAマウント(mm) 75×75、100×100対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。 VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品 モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本 材質 鉄(板厚=2.0mm) 寸法(mm) 115×115×12 質量(g) 195 仕上 黒色塗装 アズワン品番 64-8072-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容 ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4 材質 スチール 質量(kg) 約1.2 ブラック 適合規格 VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg) 約4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約300(サイドストッパー部:240~420)×約280×約44 適合サイズ 10~15.6インチ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

日本フォームサービスFORVICE VESA100ミリ変換金具
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションに トラスコ品番 850-0766 セット内容 本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚) 材質 スチール 幅(mm) 115 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 115 奥行(mm) 3
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷