- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- voice タイムレコーダーのおすすめ人気ランキング
voice タイムレコーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新89件の「voice タイムレコーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムレコーダー max」、「タイムレコーダー インク」、「タイムレコーダー 自動集計」などの商品も取り扱っております。
用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード
入数(枚)
100
1パック(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様
印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品
取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)
約 1.4
色
印字/2(黒・赤)
電源(V)
AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
メモリー
メモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10RH~80%RH
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。
仕様
印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり
付属品
取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)
約 1.4
色
印字/2(黒・赤)
電源(V)
AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10RH~8%RH
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード
入数(枚)
100
1パック(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途VOICEタイムレコーダー専用インクリボン
対応機種
VOICE シンプル機能タイムレコーダー VT-1000/VOICE 集計機能付タイムレコーダー VT-2000/VOICE 高機能自動集計タイムレコーダー VT-3000
1個
¥1,398
税込¥1,538
21日以内出荷
あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP!
従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!
用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場
実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方
仕様
印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり
付属品
取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
メモリー
メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10~80
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
商品タイプ
本体
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。
仕様
4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計
トラスコ品番
250-9351
幅(mm)
156
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
236
奥行(mm)
100
アズワン品番
64-5212-83
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです!
日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。
年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。
12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。
電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。
超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。
点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様
印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×220(置台含む)
最大消費電力(W)
17
印字方式
ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒)
使用環境温度(℃)
-5~+40
メモリ時間
工場出荷時から停電累計時間約3年(常温)
時計機能
水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)
使用環境湿度(%)
20~80RH(結露しない事)
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
2.1
カレンダー
万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番
492-4746
質量(kg)
1.4(ACアダプタ含む)
使用温度範囲(℃)
-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
132×175×244
消費電力(W)
(待機時)0.2、(印字時)26
電源
AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式
機能
(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回。(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し。(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
使用湿度範囲
20~80%Rh 結露なし
印字方式
ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能
(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
設定項目
締日(任意の日付:初期値は31日締)。印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)。集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)。就業設定(始終業時刻など任意の時刻)。休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)。まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)。週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)。サマータイム。パスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
タイムカードを収納できる、シンプルなカードラックです。
10人分のカードを収納できます。
用途VOICEタイムカード専用カードラック
仕様
壁掛けタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)
100
QRシリーズ用タイムカード
古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)
100
VOICEタイムレコーダーVT-3000専用タイムカード
種別
全締日対応
入数(枚)
80
タイプ
カード
適合機種
VOICE 高機能自動集計搭載タイムレコーダー VT-3000
1箱(80枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様
【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)
2.3
タイプ
【印字欄】4欄
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
(待機時)2、(定格)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×104×224
機能
【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし
印字方式
単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃)
使用環境条件
【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。
カードサイズ(mm)
H185×W86
SIAA取得の抗菌仕様
壁掛け用ねじ付き
適合カードサイズ(mm)
最大88×189
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。
印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。
印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。
複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm)
逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。
ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。
万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)
待機時3、定格12
質量(kg)
2.9
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×224×163
使用環境
温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。
1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様
締日/全締日対応
入数(枚)
100
トラスコ品番
492-4738
適合機種
Z150/170
質量(g)
370
印字方式
片面6欄
質量(g/枚)
6.2
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボタン操作いらず。カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
重ね打ち防止機能。出勤を打刻した後、誤って出勤ボタンを押しても重ね打ちしません。
明るく大きく表示!見やすいバックライト付LCDモニター。使用環境に合わせて、バックライトの常時点灯・常時消灯・操作時点灯が選べます。
インクリボン交換。コンパクトサイズのインクリボンは交換も簡単スムーズ。
インクリボン交換お知らせマーク。交換時期が近づくとマークが点灯。鮮明な印字で集計作業をサポート。
徹夜ボタン。日をまたぐ場合も前日打刻ができるよう、徹夜ボタンを装置。
パスワード設定機能。悪意による時間等の改ざんを未然に防止。
退勤切替。退勤切替時刻の設定で、設定時刻以降は自動で退勤欄に打刻します。
設定確認機能。設定確認用カードで、現在の各設定項目を一覧で確認できます。
付属品
設定確認カード1枚、壁掛け用ネジ2個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
待機時:4.0、最大:40
人数
ER-Sカード:打刻のみ150人、集計時60人、ER-UDカード:打刻のみ150人
表示部
バックライト付LCD(常時点灯/常時消灯/操作・印刷後10秒後消灯設定可能)
メモリー
メモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
設定時間
年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
カード
ER-Sカード、UDカード ※併用はできません
印字方式
インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)
-20~60
インク
インクリボン方式