- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vu75持ち出しソケットのおすすめ人気ランキング
vu75持ち出しソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新108件の「vu75持ち出しソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持出しソケット」、「嵩上げパイプ 150」、「150持ち出しソケット」などの商品も取り扱っております。
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20
仕様
VU管内面接続
材質
PVC
形状
ニップル
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状
ニップル
仕様
凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
形状
ニップル
種類
塩ビ管用継手
仕様
VP管内面接続
材質
PVC
形状
ニップル
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質
PVC
形状
ソケット
使用流体
排水
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ニップル
種類
樹脂管用継手
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
インクリーザー
タイプ
VU
使用流体
排水
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
DV
寸法l'(mm)
20
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手
形状
ニップル
タイプ
DV
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
材質
PVC
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VU・VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000