vリブベルトのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
381件の「vリブベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレッチベルトSST」、「Vリブドベルト」、「Vベルト」などの商品も取り扱っております。

ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm) 3.5 種類 Vリブドベルト 材質(ベルト) ポリウレタン 角度θ(°) 40 最大速度(m/sec) 30 最小プーリ径(mm) 20 リブピッチ(mm) 2.4
1個
特価
439 税込483
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類 リブスターベルト 寸法r(mm) 0.24以下 寸法b(mm) 3.8 寸法P(mm) 2.34±0.05 材質(ベルト) ゴム 寸法c(mm) 1.5 角度θ(°) 40° 最大速度(m/sec) 40 最小プーリ径(mm) 31.5
1本
特価
719 税込791
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)


1本
880 税込968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)


リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類 リブスターベルト 寸法r(mm) 0.24以下 寸法b(mm) 5 寸法P(mm) 3.56±0.05 材質(ベルト) ゴム 寸法c(mm) 2.7 角度θ(°) 40 最大速度(m/sec) 40 最小プーリ径(mm) 56
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類 ポリドライブプーリー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

1本
399 税込439
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1本
1,190 税込1,309
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 3289 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
仕様 ●ベルト部:PL●長さ:3289mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0635 アズワン品番 65-7882-74
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
仕様 ●ベルト部:PL●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0428 アズワン品番 65-7883-58
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷



OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 711 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い
仕様 ●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0400 アズワン品番 65-7882-63
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、長さは 316 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音
仕様 ●ベルト部:EPJ●長さ:316mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0596 アズワン品番 65-7877-99
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷