- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- w22 14 変換のおすすめ人気ランキング
w22 14 変換のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新119件の「w22 14 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「W22-14」、「w22 14 継ぎ手」、「w22山14 継手」などの商品も取り扱っております。
ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
種類ねじ込み継手形状ニップル材質真鍮最高使用圧力(MPa)20
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
用途R23ボンベ用対応冷媒種別R23接続径1/4フレアオス付属品パッキン、シールキャップ取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
ヤマト産業オス×メス継手 ブッシング
材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
イチネンTASCOメンソケット(フレアアダプター)
チッソボンベと調整器がオス同士、メス同士向かい合ったときに使用します。
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能!
ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。
仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様W22山14オス×W23山14オス
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。